カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「as-530」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

    廣杉計器(10件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    ¥689~税込¥758~
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂

    3カ-W オールプラグボルト

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • 締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭) TRUSCO

    締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(14本)
    当日出荷
    ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
    用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
  • ステンレス敷居レール ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール

    ケージーパルテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。 A型山レールで脱輪しにくい設計です。 雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。 掃出し加工を施すと掃除も楽です。 偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
    用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
  • ステンレス敷居レール ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール

    ケージーパルテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
    用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
  • M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
  • オールプラグボルトASタイプ(ボルト無し) サンコーテクノ

    オールプラグボルトASタイプ(ボルト無し)

    サンコーテクノ
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(100本)
    4日以内出荷
  • (74320)フロア,フロント RH ニッサン

    (74320)フロア,フロント RH

    ニッサン
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    ¥639,000税込¥702,900
    1個
    5日以内出荷
  • (76010)ボデイ アッセンブリー サイド,RH ニッサン

    (76010)ボデイ アッセンブリー サイド,RH

    ニッサン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • (76011)ボデイ アッセンブリー サイド,LH ニッサン

    (76011)ボデイ アッセンブリー サイド,LH

    ニッサン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(100本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-5-300-3-200-VP 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-5-300-3-200-VP

    伊東電機
    ¥20,805税込¥22,886
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM427AS-5-□-3-200シリーズPM427AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.7/5.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)19.7
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS

    伊東電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5

    伊東電機(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-5 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-5

    伊東電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(100本)
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-300-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-300-3-200-UR630A

    伊東電機
    ¥25,460税込¥28,006
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM570AS-5-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)25.6
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-UR420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-UR420A

    伊東電機
    ¥30,210税込¥33,231
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)22.1
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-300-3-200-NB630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-300-3-200-NB630A

    伊東電機
    ¥22,610税込¥24,871
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM570AS-5-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)25.6
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-5-300-3-200-CR487A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-5-300-3-200-CR487A

    伊東電機
    ¥24,035税込¥26,439
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM427AS-5-□-3-200シリーズPM427AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.7/5.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)19.7
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-CR420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-CR420A

    伊東電機
    ¥22,880税込¥25,168
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)22.1
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-1-100-UR420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-1-100-UR420A

    伊東電機
    ¥31,255税込¥34,381
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-1-100シリーズPM380AS電源単相100Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.1
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-1-100-NB420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-1-100-NB420A

    伊東電機
    ¥23,845税込¥26,230
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-1-100シリーズPM380AS電源単相100Vパイプ径(Φmm)Φ38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.1
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-300-1-100-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-300-1-100-UR630A

    伊東電機
    ¥26,505税込¥29,156
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM570AS-5-□-1-100シリーズPM570AS電源単相100Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)14
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-NB420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-NB420A

    伊東電機
    ¥22,880税込¥25,168
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)22.1
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-BR-UR420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-BR-UR420A

    伊東電機
    ¥42,750税込¥47,025
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)22.1
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-1-100-BR-UR420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-1-100-BR-UR420A

    伊東電機
    ¥43,795税込¥48,175
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-1-100シリーズPM380AS電源単相100Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.1
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-DR-NB420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-300-3-200-DR-NB420A

    伊東電機
    ¥30,115税込¥33,127
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)22.1
  • デジタルメモ「ポメラ」 キングジム

    デジタルメモ「ポメラ」

    キングジム
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
    セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー色ダークグレー質量(g)約620対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18バッテリーリチウムイオンバッテリーメモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)保存温度範囲(℃)-10~55充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)バッテリー容量(mAh)5800画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載キーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)繰り返し・詰め替え対応
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-300-3-200-WA-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-300-3-200-WA-UR630A

    伊東電機
    ¥44,270税込¥48,697
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM570AS-5-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)25.6