カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンコーテクノ(5)
- 大阪魂(4)
- ユニカ(3)
- ブロードウォッチ(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 京セラ(1)
- サンライズ(1)
- TRUSCO(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大喜多(1)
- 鷺宮製作所(1)
- Bushnell(ブッシュネル)(1)
- デイコム(1)
- 由良産商(1)
- Gefen(1)
エコロジープロダクト
「sc-1080」の検索結果

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥16,880~税込¥18,568~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥17,980税込¥19,7781セット(50本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781箱(50個)4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ
鷺宮製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70質量(kg)0.51種類直接液体挿入形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
ステンレス アローアンカー
由良産商¥2,498~税込¥2,748~1パック(3本)ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)
PISCO(ピスコ)¥1,790~税込¥1,969~1個4日以内出荷から12日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影
ブロードウォッチ¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。仕様●C M O S:1/2.8inch●最小有効計測単位:0.05mm本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。仕様●C M O S:1/2.8inch●モニター:15.6インチ●最小有効計測単位:0.05mm●縦横比:1899-12-31 16:09:00本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080 pixel解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
Bushnell(ブッシュネル)¥45,980税込¥50,5781箱(1個)当日出荷カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460gアズワン品番65-9087-87
HDMI Extender
Gefen¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷対応信号:HDMI1.3。延長可能距離。・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m。・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m。伝送対応ケーブル。・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)。・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)。必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。最大対応解像度:1080p。HDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W30×H12×D272質量(g)40電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W温度(℃)保管保証:-20~+70解像度最大対応:1080p入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子リンク:SCコネクター×1出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1湿度(%)動作保証:10~80
3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影
ブロードウォッチ¥779,800税込¥857,7801個47日以内出荷・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。