カテゴリ
- 機構部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 切削工具(7)
- 農業機械(6)
- エンジン工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- EIKO(栄工舎)(7)
- 三笠産業[工具](5)
- 大阪魂(4)
- NOK(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 森清化工(3)
- アラム(3)
- オサメ工業(3)
- ダイキン工業(2)
- 日東工器(2)
- ホンダ(2)
- PETSEALS(2)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ナベヤ(1)
- 東日興産(TN)(1)
- ショウエイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-568」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ
PETSEALS¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
1Mハウジング用O-RING NBR
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
ORS Oリングキット
PETSEALS¥9,998税込¥10,9981セット欠品中ORS継手用Oリングセットセット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷から翌日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
ヘアキャッチャMCS用Oリング
ショウエイ¥999税込¥1,0991個当日出荷から21日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃 アルミ用用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用
EIKO(栄工舎)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃 ステン用荒用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用
EIKO(栄工舎)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃 ステン用仕上げ用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
02シリーズスタック形 2速プレート
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
ナベヤ¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)材質本体:SCM440寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥9,998税込¥10,9981セット欠品中自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)