カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 縫製用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「as-ag1」の検索結果

交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)
シャープ(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
MAS-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥568~税込¥625~1個当日出荷から5日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
銀イオンホース
シャープ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
MAS-SUSアングルコネクター
ネオフレックス¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から22日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 丸
NBK¥789税込¥8681袋3日以内出荷アンティークなデザインのブローチ台。作品の雰囲気がおしゃれに仕上がります。形:丸大サイズ:Φ53mm裏面:ピン付き/表面:銅板付き1個入り素材:真ちゅう / カラー:AG.AS仕様裏面:ピン付き/表面:銅板付き入数1サイズ(Φmm)53
銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 だ円
NBK¥789税込¥8681袋3日以内出荷から4日以内出荷アンティークなデザインのブローチ台。作品の雰囲気がおしゃれに仕上がります。形:だ円大サイズ:W50×H55mm裏面:ピン付き/表面:銅板付き1個入り素材:真ちゅう / カラー:AG.AS仕様裏面:ピン付き/表面:銅板付き寸法(幅W×高さH)(mm)50×55入数1
銅板付き アンティークデザイン ブローチ台 だ円
NBK¥599税込¥6591袋3日以内出荷アンティークなデザインのブローチ台。作品の雰囲気がおしゃれに仕上がります。形:だ円小サイズ:W41×H50mm裏面:ピン付き/表面:銅板付き1個入り素材:真ちゅう / カラー:AG.AS仕様裏面:ピン付き/表面:銅板付き寸法(幅W×高さH)(mm)41×50入数1