カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「as-m75」の検索結果

75インチ 4Kモニター
WIS¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。質量(kg)18.5サイズ75インチ消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334最大応答速度(m/sec)12コントラスト比1200:1輝度300cd解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)600×400スピーカー8+8(w)出力端子Φ3.5mmステレオミニアスペクト比16:09パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色
オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット
山金工業¥4,198税込¥4,6181枚翌日出荷RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。マットは透明なため、作業台などの外観はほどんど変化せずにお使いいただけます。出荷サイズ以内であればお持ちのワークテーブルの天板サイズに合わせてカットしてご使用いただけます。天板サイズW900×D900については、ASM-1200をカットしてご使用ください。用途電気・電子機器の部品工場等における対策に材質(本体)透明PVC(ポリ塩化ビニル)RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナー CB-M75AS
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,698~税込¥10,668~1個ほか翌々日出荷仕様網目形状金属ピン使用材質PP有効内寸(mm)600×405×307外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×316折りたたみ寸法(mm)650×440×86圧縮荷重(N[kgf])8130[830]フタの有無なし
ポリキャップAS75 0.2μm, 未滅菌, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入
Whatman(ワットマン)¥72,699税込¥79,9691パック(5個)18日以内出荷GMF/ナイロンの2層構造フィルター。水溶液のろ過におすすめ。コンパクトなサイズで広い有効ろ過面積。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。注)試験研究目的に限ります。仕様●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。材質(フィルター)ナイロン有効ろ過面積(cm2)820ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)4.1(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6177-23ベントインレット側孔径(Φμm)0.2
圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
エアスライドテーブル (MXQ12-75A~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75
エアスライドテーブル(MXS8-75~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-75A~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75
エアスライドテーブル(MXS20-75~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75
エアスライドテーブル MXS12-7
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75作動方式複動
カード差し ワンタッチ式 RB195×90
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980~税込¥24,178~1セット(100個)ほか3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP
エアスライドテーブル MXS25L
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS12L-75~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)