カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,780)
  • バイク純正部品(304)
  • 農業機械(293)
  • 制御機器(267)
  • 作業工具(187)
  • メカニカル部品(107)
  • 自動車純正部品(95)
  • 機構部品(67)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • オフィス家具(38)
  • 学童・教育用品(33)
  • 測定用品(31)
  • 防犯用品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • バイク部品(26)
  • 作業服(25)
  • 物流用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 溶接用品(19)
  • 医療(18)
  • 家電(16)
  • 事務用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 厨房用品(13)
  • 電気材料(13)
  • 安全標識(12)
  • 自転車部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 電動工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 清掃用品(7)
  • 防災用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「as001」の検索結果

関連キーワード
3,827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ

    潤工社(11件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • ボルト (AS01) MAZDA(マツダ)

    ボルト (AS01)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (AS01) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (AS01)

    MAZDA(マツダ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (AS01) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (AS01)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • オルタネーター (AS01) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (AS01)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (AS01) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (AS01)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトV (AS01) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (AS01)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1AS1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AS1)

    MAZDA(マツダ)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサー メイン (AS01) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (AS01)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ホースウォーター (AS01) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (AS01)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    1,022税込1,124
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    。機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    仕様●色:乳白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7234アズワン品番67-2254-41
  • T9AS1D12-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    T9AS1D12-12

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    49,980税込54,978
    1巻
    翌々日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    仕様●色:乳白●外径(mm):16●内径(mm):13●最小曲げ半径(mm):100●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7233アズワン品番67-2251-84
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7238アズワン品番67-2254-94
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    49,980税込54,978
    1巻
    翌々日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    仕様●色:黒●外径(mm):16●内径(mm):13●最小曲げ半径(mm):100●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7258アズワン品番67-2251-83
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    59,999税込65,999
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    仕様●色:黒●外径(mm):16●内径(mm):12●最小曲げ半径(mm):65●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7254アズワン品番67-2251-70
  • タンクレストイレ ネオレスト AS1 TOTO

    タンクレストイレ ネオレスト AS1

    TOTO
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
    定格消費電力(W)1279電源コード(m)1排水方式給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0グリーン購入法適合排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512洗浄方式トルネード洗浄
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~)

    SMC
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    10,980税込12,078
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7244アズワン品番67-2252-57
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    8,998税込9,898
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):2.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:8.6MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7271アズワン品番67-2252-91
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    25,980税込28,578
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7251アズワン品番67-2251-97
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    1,298税込1,428
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    8,998税込9,898
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):2.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:8.6MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7269アズワン品番67-2252-90
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    8,298税込9,128
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7253アズワン品番67-2253-21
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    25,980税込28,578
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    仕様●色:乳白●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7240アズワン品番67-2251-98
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    1,298税込1,428
    1巻
    8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:9.8MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7255アズワン品番67-2255-43
  • 軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社

    軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

    潤工社
    16,980税込18,678
    1巻
    8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):41●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7261アズワン品番67-2252-24
  • 制電指サック 静電気対策 1袋 500個入 APFC-AS1シリーズ アズピュア(アズワン)

    制電指サック 静電気対策 1袋 500個入 APFC-AS1シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,298税込1,428
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    帯電防止タイプですので静電気を気にされる作業に適しています。
    材質天然ゴム寸法(長さ)63±5肉厚0.09±0.03表面抵抗値(Ω)1.0×10E7~11
  • PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS430・パンチング棚一段・導電ゴム車仕様 シンコー

    PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS430・パンチング棚一段・導電ゴム車仕様

    シンコー
    59,980税込65,978
    1セット
    19日以内出荷
    組立式。SUS430製PCテーブル。3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。導電ゴムキャスター付。
    間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×750仕様パンチング棚一段材質SUS304高さ(mm)750アズワン品番61-0008-28
  • PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS304・パンチング棚一段・導電ゴム車仕様 シンコー

    PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS304・パンチング棚一段・導電ゴム車仕様

    シンコー
    69,980税込76,978
    1セット
    19日以内出荷
    組立式。耐食性に優れたSUS304製PCテーブル。3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。導電ゴムキャスター付。
    間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×750仕様パンチング棚一段材質SUS304高さ(mm)750アズワン品番61-0008-26
  • PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS430・パンチング棚二段・導電ゴム車仕様 シンコー

    PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS430・パンチング棚二段・導電ゴム車仕様

    シンコー
    79,980税込87,978
    1セット
    19日以内出荷
    組立式。SUS430製PCテーブル。3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。導電ゴムキャスター付。
    間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×1000仕様パンチング棚二段材質SUS304高さ(mm)1000アズワン品番61-0008-29
  • PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS304・パンチング棚二段・導電ゴム車仕様 シンコー

    PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS304・パンチング棚二段・導電ゴム車仕様

    シンコー
    99,980税込109,978
    1セット
    19日以内出荷
    組立式。耐食性に優れたSUS304製PCテーブル。3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。導電ゴムキャスター付。
    間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×1000仕様パンチング棚二段材質SUS304高さ(mm)1000アズワン品番61-0008-27
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
    用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
    用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
  • CARAful抗菌ソフトキッチンスポンジ ワイズ

    CARAful抗菌ソフトキッチンスポンジ

    ワイズ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    研磨剤不使用のナイロン不織布でキズをつけにくくソフトに洗えます。
    材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)90
  • アスピレーター AS-01 アズワン

    アスピレーター AS-01

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
    材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
...