カテゴリ
- 農業機械(293)
- 制御機器(222)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 機構部品(61)
- パソコン/周辺機器(58)
- 空調・照明・電設資材(40)
- オフィス家具(35)
- 作業工具(32)
- 測定用品(27)
- バイク部品(26)
- メカニカル部品(20)
- 溶接用品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 自動車補修部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 事務用品(15)
- 家電(13)
- 防犯用品(11)
- 自転車部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 電気材料(9)
- 建築金物(9)
- 切削工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 厨房用品(7)
- 作業服(7)
- 学童・教育用品(7)
- 清掃用品(6)
- 物流用品(5)
- 安全標識(5)
- 防災用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 電動工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 日用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 医療(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(291)
- Qlight(128)
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- 近藤製作所(22)
- STAHLWILLE(スタビレー)(22)
- 富士電機(21)
- 三菱電機(19)
- エスコ(16)
- CKD(16)
- ASUS(エイスース)(16)
- 潤工社(13)
- 右下精器製造(13)
- omron(オムロン)(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 第一計器(9)
- SK11(8)
- UGREEN(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「as001」の検索結果

ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
充電式エアダスタ
マキタ(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式
充電式エアダスタ
マキタ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
CARAful抗菌ソフトキッチンスポンジ
ワイズ(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷研磨剤不使用のナイロン不織布でキズをつけにくくソフトに洗えます。材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)90
アクアシールドスプレー
日新インダストリー(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷長期防錆可能なエアゾールスプレー式の水系塗料です。 防錆顔料としてリン酸亜鉛を配合しており、不動態被膜形成により腐食の進行を抑えます。 JIS K 5674 2種(鉛・クロムフリーさび止めペイント)、JIS K 5551(構造物用さび止めペイント)相当の防錆力を発揮します。 変性エポキシ樹脂がベースとなっており、高い密着性と幅広い上塗り塗料の選定が可能です。 仕上がり色は補修に使用される頻度が最も高いシルバーグレーです。 塗装後1時間で硬化乾燥し、上塗りすることが可能、そのため工期の短縮が期待できます。用途危険物や有機溶剤の使用制限がある現場の補修に。 溶剤臭の発生が望ましくない現場の補修に。 内外部一般鉄骨、建屋鉄骨、軽量鉄骨などの補修に。 サッシ、シャッターなどの補修に。 産業機械や土木機械運搬機などの補修に。トラスコ品番199-1622材質/仕上エポキシ樹脂色シルバーグレー質量(g)440容量(L)0.4塗布面積(m2)0.5指触乾燥時間(分)30(23℃)塗り重ね可能時間(分)30乾燥時間(時間)完全:16(23℃)アズワン品番64-8408-59危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間24時間半硬化乾燥時間(分)35(23℃)乾燥時間30分(23℃)
アニメDVD トムとジェリー1 「上には上がある」
エー・アール・シー¥499税込¥5491枚4日以内出荷ジャンルアニメDVD仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(上には上がある・恐怖の白ネズミ・おしゃべり子ガモ・ジェリーとジャンボにわとり婆さん・ネズミ取り必勝法・パーティ荒し・猫はやっぱり猫でした)種類トムとジェリー1 「上には上がある」使用時間(分)収録:60音声日本語・英語
AS-COOL(TM)化学防護服
セーフラン安全用品¥999~税込¥1,099~1着ほか4日以内出荷から5日以内出荷専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド色白規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)
自動水栓
フローバル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:54mm●高さ:118mm●吐水口長さ:115mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
スキマ測定器HEME専用ゼロ点調整用ブロック
全晴¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷HEME専用のゼロ点調整用ブロックです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。用途スキマ測定器として。種別HEME専用ゼロ点調整用ブロック単品
aiwaタブレットPC用PUケース Jタイプ
aiwa(アイワ)¥5,598税込¥6,1581台翌日出荷aiwaタブレットJタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り
ジャストコーポレーション¥19,980税込¥21,9781箱(1箱×100本)3日以内出荷金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開です。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
アローサイン AS-1型(矢印のみ反射)
仙台銘板¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷寸法(高さH×幅W)(mm)460×900材質ABS樹脂質量(kg)6タイプ両面式RoHS指令(10物質対応)対応
【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 50本入り
ジャストコーポレーション¥11,980税込¥13,1781箱(1箱×50本)3日以内出荷金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開です。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
iPhone クリアケース カバー 強化ガラス背面 光沢・黄ばみ防止・耐衝撃タイプ (iPhone 13 対応)
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷iPhone用強化ガラスケースです。背面はガラス素材を採用し、長時間使っても、ケースの美しさを保ち、iPhoneを快適に使えます。背面は硬度9Hの強化ガラスを採用しており、鍵など鋭利な物と擦れても、傷が付きにくいです。縁はソフトなTPU製なので、着脱しやすい上、スマホを傷つけません。iPhoneを全方位からしっかり守ります。用途スマートフォンの保護として
スポーツマフラー LEGAMAX
HKS¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷スポーツマフラーに求められる排気性能、耐久性、時代が求める静かさ、デザイン性。多くの資質を備えた、リーガルチューンの基本モデルです。新世代マフラーのスタンダードとして安心と性能を提案します。用途自動車用マフラー
交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)
シャープ(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01
友屋¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。付属品簡易盗難防止金具種別プレート無材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約3.3高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012繰り返し・詰め替え対応
スレンダービット AS14+1X65H
ベッセル¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷先端を細く加工しているので、ねじ頭が見やすいです。マグネット入です。全長(mm)65トラスコ品番371-1790質量(g)12種類トーション先端サイズ10硬さH先端形状プラス(+)呼称AS本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り
ジャストコーポレーション¥42,980税込¥47,2781箱(1箱×100本)10日以内出荷金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式文字色彫刻インク色ブラック書体【選択(彫刻)】ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【文字数】ひらがな・カタカナ・英語/20文字以内、漢字/15文字以内インクゲルインク入数100本入り直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P
友屋¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。付属品簡易盗難防止金具種別プレート付材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約4.4高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300繰り返し・詰め替え対応
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm
Beta¥1,598税込¥1,7581本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm
Beta¥2,088税込¥2,2971本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,698税込¥7,3681枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種WIS ASTEX AS-01D3201TV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>
ダイヤトレンド¥4,630税込¥5,0931本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種WIS ASTEX AS-01D3201TV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>
ダイヤトレンド¥8,450税込¥9,2951本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
...