カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(420)
  • 農業機械(138)
  • メカニカル部品(125)
  • 制御機器(91)
  • 機構部品(61)
  • バイク純正部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 作業工具(17)
  • 建築金物(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 厨房用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as030」の検索結果

1,103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル エヤーハサミ本体AS30 室本鉄工ナイル エヤーハサミ本体AS30室本鉄工
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3258
ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS30M 室本鉄工ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS30M室本鉄工
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3259
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
[EA928AS-30,-31用]パッド(青) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(青)エスコ
760税込836
1個
欠品中
頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-38寸法(mm)115×250×25質量(g)80
[EA928AS-30,-31用]パッド(白) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(白)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
プラスチック、ガラス面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-36寸法(mm)115×250×25質量(g)80
[EA928AS-30,-31用]パッド(赤) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(赤)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
軽い汚れ、壁面のクリーニング
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-37寸法(mm)115×250×25質量(g)80
[EA928AS-30,-31用]パッド(茶) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(茶)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
剥離作業、金属表面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-39寸法(mm)115×250×25質量(g)80
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ旭産業
3,298税込3,628
1袋
当日出荷
丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適
トラスコ品番571-5908材質ポリプロピレン高さ(mm)800タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色グリーン投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800外径(mm)900最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
ステンレス戸車 ツチノステンレス戸車ツチノ
1,398税込1,538
1パック(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303付属品取付用ネジ(クギ)
アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m) TOWA[清掃用品、安全保護具]アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m)TOWA[清掃用品、安全保護具]
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1長さ(m)0.6~3引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
ハンドル用ブラケット AS-H30 LAMP(スガツネ工業)ハンドル用ブラケット AS-H30LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
アジャスタブルアンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]アジャスタブルアンカーストラップTOWA[清掃用品、安全保護具]
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
用途安全保護具質量(g)840長さ(m)調節範囲0.6~3引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
759,000税込834,900
1個
5日以内出荷
(ST577)カバー,フオグカバー ライト スバル(ST577)カバー,フオグカバー ライトスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh9規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7717全長(mm)OAL:87.5シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:3フルート長(mm)LCF:35.5使用可能長さ(mm)LU:24.5機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6121全長(mm)OAL:76.5シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3フルート長(mm)LCF:21.5使用可能長さ(mm)LU:9.5機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh8規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6162全長(mm)OAL:87.5シャンク長(mm)LS:56切削径(Φmm)DC:3フルート長(mm)LCF:28.5使用可能長さ(mm)LU:15.5機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5接続径(Φmm)DCON:56
(ST945)トリム パネル,リヤ クオータ レフト スバル(ST945)トリム パネル,リヤ クオータ レフトスバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
収納カバーWPS30A・30As用 静岡製機収納カバーWPS30A・30As用静岡製機
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷
電気ヒーターWPS-30A・30As用の収納カバーです。
適合機種電気ヒーターWPS-30A・30As
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30ASSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30ASSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ASSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ASSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ASSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ASSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30AS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30AS)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30ASSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30ASSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30AS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25-30AS)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AS)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-30ASSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30ASSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30AS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30AS)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30ASSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ASSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
...