カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 救急・衛生(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as111」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 節水流量計 AS-111 クローネ

    節水流量計 AS-111

    クローネ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
    用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)材質耐塩素に優れたPVC材質(本体)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF測定対象液体使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
  • 節水流量計 AS-111 継手セット クローネ

    節水流量計 AS-111 継手セット

    クローネ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
    用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
  • arbe コックコート AS-111 アルベ(チトセ)

    arbe コックコート AS-111

    アルベ(チトセ)
    3,500税込3,850
    1着
    4日以内出荷
    ホワイト仕様組紐ボタン、フロント内ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35素材双糸ツイル色番C-1
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    949税込1,044
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    909税込1,000
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • 管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用 アサダ

    管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
  • 英文入り蓄光ステッカー 東洋防災

    英文入り蓄光ステッカー

    東洋防災
    1,498税込1,648特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    英文入り蓄光ステッカーです。
    仕様横型材質ダイヤライト蓄光シール寸法(mm)90×250
  • 非吸塵マジックパッド エス・ピー・エアー

    非吸塵マジックパッド

    エス・ピー・エアー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途SPS-30M、SPS-31M用。仕様マジック仕様トラスコ品番391-3554寸法(mm)125質量(g)110
  • 切削油用ヒーター 八光電機

    切削油用ヒーター

    八光電機
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
    温度調節範囲(℃)0~40使用液切削油電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • コンテナバッグ角型底部ロープ型 旭産業

    コンテナバッグ角型底部ロープ型

    旭産業
    9,598税込10,558
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。
    用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250タイプ角型排出口なし種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050間口(mm)1250ベルト色ベージュ投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
  • 31mm ダイヤモンドディスク(#120) エスコ

    31mm ダイヤモンドディスク(#120)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-111
  • 1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ

    1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)5エスコ品番EA911AS-111厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
  • エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数1材質KT9
  • STARTER AS*NH111* ホンダ

    STARTER AS*NH111*

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh266規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9307全長(mm)OAL:124シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:11.1フルート長(mm)LCF:60使用可能長さ(mm)LU:35.3機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:61
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh268規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4564全長(mm)OAL:196シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:11.1フルート長(mm)LCF:129使用可能長さ(mm)LU:90.8機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:64
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh267規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7752全長(mm)OAL:160シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.1フルート長(mm)LCF:94使用可能長さ(mm)LU:57.5機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:63
  • アルミレール曲線 DNライティング

    アルミレール曲線

    DNライティング
    7,898税込8,688
    1個
    20日以内出荷
    曲線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
    長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
  • TR-FXAS11-1000 DNライティング

    TR-FXAS11-1000

    DNライティング
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    直線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
    長さ(mm)1000品種アルミレール
  • NRAS1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    23日以内出荷から28日以内出荷
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1台
    23日以内出荷から28日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    38税込42特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(85件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業

    日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000

    日油技研工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
  • HP滅菌ラベル(EOガス用) 日油技研工業

    HP滅菌ラベル(EOガス用)

    日油技研工業
    2,998税込3,298
    1式(250枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
  • AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    2,998税込3,298
    1式(250枚)
    当日出荷
    滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
    適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
    適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅質量(g)106高さT(mm)26
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
  • 日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000 日油技研工業

    日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000

    日油技研工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。
    ロール長さ(m)100