カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「as1110」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • 切削油用ヒーター 八光電機

    切削油用ヒーター

    八光電機
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
    温度調節範囲(℃)0~40使用液切削油電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数1材質KT9
  • 超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh266規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9307全長(mm)OAL:124シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:11.1フルート長(mm)LCF:60使用可能長さ(mm)LU:35.3機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:61
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh268規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4564全長(mm)OAL:196シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:11.1フルート長(mm)LCF:129使用可能長さ(mm)LU:90.8機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:64
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh267規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7752全長(mm)OAL:160シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.1フルート長(mm)LCF:94使用可能長さ(mm)LU:57.5機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:63
  • アルミレール曲線 DNライティング

    アルミレール曲線

    DNライティング
    7,898税込8,688
    1個
    20日以内出荷
    曲線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
    長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
  • TR-FXAS11-1000 DNライティング

    TR-FXAS11-1000

    DNライティング
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    直線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
    長さ(mm)1000品種アルミレール
  • スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スペースヒーター ミニマムタイプ 篠原電機

    スペースヒーター ミニマムタイプ

    篠原電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 端子台タイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台タイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • 液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)寸法(mm)163.9×252.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム aiwa tab AS11L JA4-TBA1101 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム aiwa tab AS11L JA4-TBA1101 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L JA4-TBA1101寸法(mm)157×252.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)寸法(mm)163.9×252.4取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)寸法(mm)163.9×252.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)寸法(mm)163.9×252.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)寸法(mm)163.9×252.4取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
  • GASKET KIT B(AS)   06111035S15 ホンダ

    GASKET KIT B(AS) 06111035S15

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B(AS)   06111035S14 ホンダ

    GASKET KIT B(AS) 06111035S14

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ15AK1015, ヨビ16図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43
  • ヘイコウキー 5X5X10 リヨウマル BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー 5X5X10 リヨウマル

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格5X5X10リヨウマル部品名称ヘイコウキー 5X5X10 リヨウマル図解NoCBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.25、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.8、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.29、KBM-500D-1 第1段ブーム 右部品_No.17、BSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.8、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 調圧モータ部品_No.5、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.15、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 調圧モータ部品_No.5、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.29、BSM-1350L-18GK 調圧モータ部品_No.5、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.29、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.29、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.29、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.8など
  • モジュールクリップ 5個入 DNライティング

    モジュールクリップ 5個入

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷
    アルミレールへの取り付けに使用します アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用
    品種モジュールクリップ
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA34SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA34SA

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA34SA。適合車種:FZ6)、FZ6 FAZER [フェザー])、FZ6R)、MT-03)、TDR125 R(93)、TZR125(93)、XJ6)、XJ600 DIVERSION [ディバージョン])、XJ600 S F DIVERSION)、XJ600 S FA DIVERSION)、XJ6N、XJ6N SP、XJ6NA、XJ6S DIVERSION、XJ6ディバージョンF、XV1100 VIRAGO [ビラーゴ](99)、XV125 S DRAG STAR [ドラッグスター])、XV125 VIRAGO [ビラーゴ](97)、XV250 S VIRAGO [ビラーゴ](95-98)、XV250 VIRAGO [ビラーゴ](95-98)、XVS1100 DRAG STAR CLASSIC [ドラッグスタークラシック] CLASSIC)、XVS1100 DRAG STAR [ドラッグスター](99)、XVS1300 CUSTOM)、XVS1300 MIDNIGHT STAR [ミッドナイトスター])、XVS250 DRAG STAR [ドラッグスター](01)、[BAOXIN] BX L(97)、[KEEWAY] SUPERSHADOW(06)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA34
    仕様ロード材質シンタード