カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as1201f-m5-06sa」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥889~税込¥978~1個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水色リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M5×0.8接続ねじM5×0.8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から18日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)