カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「as15hr」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ 富士電機

    分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 横型パイプ15AS用 HR15ASN_13Xシリーズ ミヤコ

    横型パイプ15AS用 HR15ASN_13Xシリーズ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-90
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    規格アウタ400I/O59図解NoAS51ET-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MLSE-30HR 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、AS51TR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MS073EHR 本体部品_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.15、AS51TR-50 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MSE-30HR ホンタイ部品_No.10、AS51EMR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.12、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.26
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X50X22図解NoMS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.15、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.15、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.15、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.15、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.15、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.15
  • ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ15AK1015, ヨビ16図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43