カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
- メカニカル部品(137)
- 農業機械(114)
- 切削工具(45)
- 制御機器(42)
- 科学研究・開発用品(41)
- 物流用品(39)
- 自動車純正部品(39)
- 機構部品(38)
- パソコン/周辺機器(35)
- 空調・照明・電設資材(33)
- トラック純正部品(22)
- 安全標識(21)
- 測定用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 作業工具(18)
- バイク部品(13)
- 防犯用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- バイク純正部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- オフィス家具(10)
- 学童・教育用品(9)
- 厨房用品(8)
- 建築金物(7)
- 作業服(7)
- 医療(6)
- 保管用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 住設機器(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(114)
- CKD(21)
- ERECTA(エレクター)(21)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- PISCO(ピスコ)(22)
- SMC(160)
- TRUSCO(13)
- コガネイ(23)
- トヨタ(15)
- メディアカバーマーケット(18)
- ヨドノ(14)
- リオン(14)
- 三菱マテリアル(24)
- 伊東電機(105)
- 日本ハートビル工業(14)
- 日野自動車(19)
- 近藤製作所(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「as15」の検索結果



ALMIGHTY AS15L
mizuno(ミズノ)(3件のレビュー)¥12,880税込¥14,1681足当日出荷冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど材質(底材)合成底形状ローカット規格JSAA規格ウィズ3E材質(甲被)合成繊維・人工皮革機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプワーキングシューズ
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
【オーダー】窓用ブラインド ユニーク15(AS15) 標準タイプ
ニチベイ¥12,280税込¥13,5081台4日以内出荷お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択幅(mm)270~2500(5mm単位にて)高さ(mm)100~2500(10mm単位にて)タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。スラット幅(mm)15サービス分類オーダー・加工
アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000015LW
南海プライウッド¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。セット内容ベースボックス1セット/棚板1セット材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)幅(mm)370高さ(mm)592奥行(mm)125耐荷重(kg)10
S-A傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS15 12Xシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥33~税込¥36~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
消臭袋
ハウスホールドジャパン¥229税込¥2521冊(10枚)当日出荷強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025入数(枚)10
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
アンチスタH(静電気除去スプレー)
ヒョーシン(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(150mL)当日出荷帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271944-260624-02.jpg)
[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷仕様鉛・トリハロメタン除去対応機種EA763AS-19ABカートリッジ交換時期:1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
CAT6A対応シールドLANケーブル
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型
コクヨ(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5枚)当日出荷タイプ標準型入数(枚)5刃幅(mm)9厚さt(mm)0.38材質(ケース)PP材質(刃)炭素鋼適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
ユニット¥1,598税込¥1,7581組(10枚)当日出荷JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。 50ミクロン厚のアルミシートです。 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 配管表面温度約-30~100まで使用可能。 優れた耐熱性を持っています。 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。材質アルミ厚さ(mm)0.12取付方式ステッカー
アイスナップ ステンレス製
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15
NOK¥46税込¥511個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.15
TONE 軟鉄ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
サンダー
アルゴファイルジャパン¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研削熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特徴です。汚れやさび落としはもちろん、塗装はがしにも最適です軸径(Φmm)3
配管ステッカー 青地白矢印
ユニット¥809税込¥8901組(10枚)当日出荷水・熱に強いアルミ製!トラスコ品番745-6433材質アルミ厚さ(mm)0.12摘要粘着シール取付方式ステッカー縦(mm)40横(mm)80耐熱温度(℃)約-30~+100表示内容青地白矢印地色青(マンセル値2.5PB 5/8)
オートフィードシュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。色ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
安全薬品保管棚
アズワン¥184,000税込¥202,4001個当日出荷振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。外寸法(mm)900×470×1800
...






















![[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271944-260624-02.jpg)