カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 防災用品(1)

「as2000-02」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
給排気エンドブロックアッセンブリ SMC給排気エンドブロックアッセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV2000
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV2000コネクタ取出方向横向き
リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セット エムエスシーリン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セットエムエスシー
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)最大出力(W)【SP200】200(Pmax)定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能インターフェース【SP200】(タイプ)MC4バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン動作温度(℃)【SP200】-10~65保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品待機電流【AS1000-JP】<500uA短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
ニダンギヤ BIGM(丸山製作所)ニダンギヤBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
部品名称ニダンギヤ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.98MB)図解NoBSA-420JDSG G-3 トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション2部品_No.4、BSA-410AS トランスミッション (2)部品_No.4、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JESG G-4S トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JW トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション2部品_No.4、BSA-420LDASH トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JASG G-3 トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JESG G-3 トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JWG G-3 トランスミッション2部品_No.4、BSA-420JES トランスミッション2部品_No.4など
シヤフトA BIGM(丸山製作所)シヤフトABIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
部品名称シヤフトA関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB)図解NoBSA-420LDASH トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JEW トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JESG G-4S トランスミッション2部品_No.1、BSA-400 トランスミッション分解-2部品_No.1、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション2部品_No.1、BSA-411CS トランスミッション 2部品_No.1、BSA-420JS 2001ネン トランスミッション2部品_No.1、BSA-411AS トランスミッション 2部品_No.1、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JW トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JESG G-4 トランスミッション2部品_No.1など
エンチヨウノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)エンチヨウノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
備考44~84フクム規格ヒダリヨウ部品名称エンチヨウノズルクミタテ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.16MB)図解NoBSA-410 希望付属品(3)部品_No.43、BSA-420S 延長ノズル部品_No.43、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JSG G-4 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JAS 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JES 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JAWG G-3 延長ノズル(左)部品_No.1、BSA-420JWG G-3 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JEW 延長ノズル左部品_No.1、BSA-420JS 2001ネン 延長ノズル左部品_No.1、BSA-420JSG G-3 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JASG G-3 延長ノズル(左)部品_No.1、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.1、BSA-420JSG G-4S 延長ノズル左部品_No.1、BSA-411AS 希望付属品 2 (延長ノズル)部品_No.41、BSA-420JS 2000ネン 延長ノズル部品_No.41、BSA-411SG G-3 希望付属品 2 (延長ノズル)部品_No.41、BSA-420JW 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.43、BSA-420JEWG G-3 延長ノズル左部品_No.1、BSA-411CS 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.41、BSA-420JAW 延長ノズル(左)部品_No.1、BSA-410AS 希望付属品(3)部品_No.43、BSA-411S 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.41、BSA-420JESG G-4S 延長ノズル 左部品_No.1
シヤフトマトメ BIGM(丸山製作所)シヤフトマトメBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
部品名称シヤフトマトメ関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.19MB)図解NoBSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.2、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.2、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.2、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.2、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.2、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-410S コントロールボックス部品_No.2、BSA-410 コントロールボックス部品_No.2、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.2、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.2
ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)ホースメネジナットBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格PF1部品名称ホースメネジナット関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.19MB)図解NoBSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.34、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.34、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.34、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.23、BSA-410S コントロールボックス部品_No.23、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.34、CBM-300BD-K 分水器部品_No.10、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.34、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.34、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.34、BSA-410 コントロールボックス部品_No.23、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.23、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.23、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.23、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.34、KBM-3015D-2 分水器部品_No.12、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.34、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.34、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.23、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.23、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.34
リユウリヨウセンサ BIGM(丸山製作所)リユウリヨウセンサBIGM(丸山製作所)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
規格BSH20(アイチトケイ)部品名称リユウリヨウセンサ関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.19MB)図解NoBSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.26、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.15、CBM-300BD-K 分水器部品_No.7、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.15、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.26、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.26、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.15、BSA-410S コントロールボックス部品_No.15、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.15、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.26、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.26、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.15、KBM-3015D-2 分水器部品_No.18、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.26、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.15、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.26、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.26、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.26、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.15、BSA-410 コントロールボックス部品_No.15、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.26、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.26、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.26
ビニールホース BIGM(丸山製作所)ビニールホースBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
7日以内出荷
規格22X26X1M部品名称ビニールホース関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.11MB)図解NoBSA-420JESG G-4S 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.23、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.21、CBM-302SB 薬液配管部品_No.28、BSA-420JEWG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.23、KBM-300N 薬液配管部品_No.29、BSA-420JAW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH 薬液配管部品_No.21、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420S 薬液配管部品_No.21、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.21、CBM-520B 薬液配管部品_No.21、BSA-411S 薬液配管部品_No.21、BSA-410S 薬液配管部品_No.19、BSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.21、CBM-520 薬液配管部品_No.27、BSA-411CS 薬液配管部品_No.21、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-411AS 薬液配管部品_No.21、BSA-410 薬液配管部品_No.19、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.21、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.23、BSA-410AS 薬液配管部品_No.19、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.21、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.21
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格13X1BX930部品名称ホース関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.02MB)図解NoBSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.31、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.39、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.20、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.31、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.20、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.39、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.31、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.31、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.58、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.31、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.31、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.31、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.31、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.31、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.31、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.31、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.20、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.20、BSA-410 コントロールボックス部品_No.20、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.20、BSA-410S コントロールボックス部品_No.20、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.31、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.22
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格M8X115X30関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMSA413R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.11、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.61、SD41EA 動力噴霧機部品_No.24、MS330ECM 動力噴霧機部品_No.48、MS410EA-2M フレーム部品_No.42、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.21、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.30、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.77、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.77、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.85、MSV413B-K フレーム部品_No.30、MS413EW-K フレーム部品_No.21、MK313EA フレーム部品_No.39、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.59、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.24、SD41ED-3 動力噴霧機部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.9、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.57など
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
55,230税込60,753
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
42,480税込46,728
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレートアクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアサービス分類オーダー・加工