仕様●標準周波数 : 20MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 40Ω●動作温度 Min : -20℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)
セット内容ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本
質量(kg)1.3
ケーブル長(m)出力側:1
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の赤色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)
質量(g)640
ケーブル長(m)出力側:1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の黒色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)
質量(g)580
ケーブル長(m)出力側:1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)2000
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
コネクタ取出方向上向き
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP 。DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上
セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1
寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4
質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5
使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45
電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )
出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40
定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)
最大出力(W)【SP200】200(Pmax)
定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)
定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能
入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A
保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30
機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能
インターフェース【SP200】(タイプ)MC4
バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン
周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85
充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W
充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)
波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波
充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン
動作温度(℃)【SP200】-10~65
保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40
折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57
各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品
待機電流【AS1000-JP】<500uA
短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )
バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920
入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W
出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
1セット
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
備考2~10フクム
部品名称カイテンセンサクミタテ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.19MB)
図解NoBSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.1、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.1、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.1、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.1、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.1、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.1、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.1、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.1、BSA-410 コントロールボックス部品_No.1、BSA-410S コントロールボックス部品_No.1、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.1、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.1
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
部品名称アッシユクコイルバネ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.29MB)
図解NoBSA-411S トランスミッション 1部品_No.40、SSA-E501DX トランスアクスル分解-1部品_No.31、SSA-E500KP トランスアクスル分解-1部品_No.31、SSA-E541DX トランスアクスル分解-1部品_No.31、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション3部品_No.18、BSA-411AS トランスミッション 1部品_No.40、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション1部品_No.40、BSA-420JES トランスミッション3部品_No.18、BSA-410AS トランスミッション (1)部品_No.40、BSA-420JESG G-4S トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JEW トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JASG G-3 トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JDESG G-4 トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JESG G-4 トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 トランスミッション3部品_No.18など
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
規格PHS16THK
部品名称ロツドエンド
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.03MB)
図解NoBSA-420JDASG G-3 ステアリングリンケージ-1部品_No.9、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.9、BSA-411SG G-3 ステアリングリンケージ部品_No.9、BSA-410AS ステアリングケージ部品_No.9、BSA-420JESG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.9、BSA-420JSG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.9、BSA-420JDES ステアリングリンケージ1部品_No.9、BSA-420JS 2001ネン ステアリングリンケージ1部品_No.9、BSA-420JDSG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.9、BSA-420JASG G-3 ステアリングリンケージー1部品_No.9、BSA-420JESG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.9、BSA-420JDSG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.9、BSA-420LDASH ステアリングリンケージ1部品_No.9、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.9など
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
部品名称シヤフトA
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB)
図解NoBSA-420LDASH トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JEW トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JESG G-4S トランスミッション2部品_No.1、BSA-400 トランスミッション分解-2部品_No.1、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション2部品_No.1、BSA-411CS トランスミッション 2部品_No.1、BSA-420JS 2001ネン トランスミッション2部品_No.1、BSA-411AS トランスミッション 2部品_No.1、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JW トランスミッション2部品_No.1、BSA-420JESG G-4 トランスミッション2部品_No.1など
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
備考44~84フクム
規格ヒダリヨウ
部品名称エンチヨウノズルクミタテ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.16MB)
図解NoBSA-410 希望付属品(3)部品_No.43、BSA-420S 延長ノズル部品_No.43、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JSG G-4 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JAS 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JES 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JAWG G-3 延長ノズル(左)部品_No.1、BSA-420JWG G-3 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JEW 延長ノズル左部品_No.1、BSA-420JS 2001ネン 延長ノズル左部品_No.1、BSA-420JSG G-3 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-420JASG G-3 延長ノズル(左)部品_No.1、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.1、BSA-420JSG G-4S 延長ノズル左部品_No.1、BSA-411AS 希望付属品 2 (延長ノズル)部品_No.41、BSA-420JS 2000ネン 延長ノズル部品_No.41、BSA-411SG G-3 希望付属品 2 (延長ノズル)部品_No.41、BSA-420JW 延長ノズル 左部品_No.1、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.43、BSA-420JEWG G-3 延長ノズル左部品_No.1、BSA-411CS 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.41、BSA-420JAW 延長ノズル(左)部品_No.1、BSA-410AS 希望付属品(3)部品_No.43、BSA-411S 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.41、BSA-420JESG G-4S 延長ノズル 左部品_No.1
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
規格ハイカンケイトウズ
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.46MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.37MB)
図解NoBSA-420JW ハリマーク部品_No.14、BSA-420JSG G-3 ハリマーク部品_No.14、BSA-410AS ハリマーク部品_No.16、BSA-420JES ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDAS ハリマーク部品_No.14、BSA-411S ハリマーク部品_No.5、BSA-420JAS ハリマーク部品_No.14、BSA-410S ハリマーク部品_No.16、BSA-420JASG G-3 ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDSG G-4S ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDASH ハリマーク部品_No.14、BSA-420JAWG G-3 ハリマーク部品_No.14、BSA-420JSG G-4S ハリマーク部品_No.14、BSA-420JESG G-4 ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDSG G-3 ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDESG G-4S ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDES ハリマーク部品_No.14、BSA-420JESG G-3 ハリマーク部品_No.14、BSA-411CS ハリマーク部品_No.5、BSA-420JEW ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDESG G-3 ハリマーク部品_No.14、BSA-411SG G-3 ハリマーク部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 ハリマーク部品_No.14、BSA-410 ハリマーク部品_No.16、BSA-420JS 2001ネン ハリマーク部品_No.14、BSA-411AS ハリマーク部品_No.5、BSA-420LDASH ハリマーク1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ハリマーク部品_No.14、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.14、BSA-420JAW ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDS ハリマーク部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ハリマーク部品_No.14、BSA-420JSG G-4 ハリマーク部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 ハリマーク部品_No.14、BSA-420JWG G-3 ハリマーク部品_No.14
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格22X26X1M
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.11MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.23、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.21、CBM-302SB 薬液配管部品_No.28、BSA-420JEWG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.23、KBM-300N 薬液配管部品_No.29、BSA-420JAW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH 薬液配管部品_No.21、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420S 薬液配管部品_No.21、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.21、CBM-520B 薬液配管部品_No.21、BSA-411S 薬液配管部品_No.21、BSA-410S 薬液配管部品_No.19、BSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.21、CBM-520 薬液配管部品_No.27、BSA-411CS 薬液配管部品_No.21、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-411AS 薬液配管部品_No.21、BSA-410 薬液配管部品_No.19、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.21、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.23、BSA-410AS 薬液配管部品_No.19、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.21、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.21
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
備考2~37フクム47-1~47-48フクム
部品名称ソクドレンドウソウチ(180047)
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB)
図解NoBSA-411S 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.1、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.1、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.1、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.1、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.1、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.1、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.1、BSA-410 電動調圧弁部品_No.1
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
備考26~29フクム
部品名称ハキダシホースマトメ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.98MB)
図解NoBSA-411AS 薬液配管部品_No.27、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.26、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.27、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.26、BSA-411S 薬液配管部品_No.27、BSA-410AS 薬液配管部品_No.25、BSA-411CS 薬液配管部品_No.27、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.26、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.27、BSA-420JW 薬液配管1部品_No.26、BSA-420JESG G-4S 薬液配管1部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 薬液配管1部品_No.26、BSA-420S 薬液配管部品_No.27、BSA-420JAS 薬液配管 1部品_No.26、BSA-410S 薬液配管部品_No.25、BSA-420JSG G-4 薬液配管1部品_No.26、BSA-420JESG G-4 薬液配管1部品_No.26、BSA-420JES 薬剤配管1部品_No.26、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-1部品_No.26、BSA-420JASG G-3 薬液配管-1部品_No.26、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.26、BSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.26、BSA-420JESG G-3 薬液配管1部品_No.26、BSA-410 薬液配管部品_No.25、BSA-420JAW 薬液配管1部品_No.26
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ