カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「as2201f-02-06sa」の検索結果

スピコン エルボタイプ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60