カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • スピードコントローラー(1)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 2
  • 3.2(4)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • -(1)
接続口径
  • M5(1)
ブランド
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2211f」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)

    SMC(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
hh11113特集
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
"as2211f" 適合チューブ外径(Φmm):2 【通販モノタロウ】