カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • スピードコントローラー(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 3.2(4)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(4)
接続口径
  • 1/8
  • 1/4(5)
  • M5(1)
  • No.10(1)
制御方式
  • メータイン(5)
ブランド
  • SMC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2211f」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズSMC
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.93MB)
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
22211 ベアリング特集