カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- スピードコントローラー(1)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 2(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- -(1)
接続口径
- M5
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- No.10(1)
ブランド
- SMC(1)
「as2211f」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1