カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2301f-01-06s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS2301F) SMCAS Series(AS2301F)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2301F SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2301FSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)