カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
「as2542」の検索結果

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。幅s(mm)1寸法s(mm)1
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼