カテゴリ
- 農業機械(199)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 制御機器(37)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 自動車補修部品(18)
- 作業服(10)
- 機構部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 学童・教育用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(199)
- CKD(15)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- omron(オムロン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PISCO(ピスコ)(4)
- RS PRO(13)
- SMC(73)
- SPARKFUN(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Vesrah(3)
- アサダ(4)
- エスコ(3)
- オムロンヘルスケア(5)
- カツイチ(5)
- ミヤコ自動車(3)
- メディアカバーマーケット(6)
- リスパック(4)
- 近藤製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「as3-3」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10本)当日出荷から8日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
アルミスタッフ
ヤマヨ(11件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドコートハンガー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
PVC安全長ショート
アスユニ¥2,998税込¥3,2981足翌々日出荷色ブラック種類セーフティーシューズ材質(甲被)PVC機能耐油、吸汗性ドライ裏地、先芯入、フード付、反射テープ付足幅3E相当材質(底部)PVC材質(先芯)鋼靴タイプ半長靴
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱)
福井鋲螺(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(1000個)翌々日出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
超音波洗浄器
アズワン¥149,000税込¥163,9001個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥419税込¥4611セット3日以内出荷から9日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
20x1354mm パットハンドル
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷適合EA928AS-32用ハンドルエスコ品番EA928AS-33材質アルミ寸法(mm)Φ20×1354質量(g)200繰り返し・詰め替え対応
アームタイレス金物
イワブチ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75および□75×45アーム用d1M16d2M12
アームタイレス金物
イワブチ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。L75×75アングル用d1M16d2M12


ツイストジョイント(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
寿司容器 至粋 2-4 B 新千代金 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
寿司容器 至粋 2-4 B ふくいん赤 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
寿司容器 至粋 2-4 B 板目黒 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
寿司容器 至粋 2-4 B ふくいん青 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥18,638税込¥20,5021個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
表面実装用二段重ね端子
MAC8(マックエイト)¥5,398税込¥5,9381袋(10個)9日以内出荷表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
...