カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 機構部品(6)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック純正部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MICROCHIP(8)
- NOK(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(68)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- カメダデンキ(1)
- コガネイ(1)
- ジーモス(GMORS)(1)
- スバル(6)
- ナカオ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 伊東電機(7)
- 廣杉計器(1)
- 昭和技研工業(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(2)
- 森清化工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
専用脚立 AS型
ナカオ¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3200
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スピコン エルボタイプ
SK11¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から13日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS3201FSG1)
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
AS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷ロックナット(J) ロックナット丸形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら