カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
「as3201f-03-10」の検索結果

スピコン エルボタイプ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から13日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形