カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「as4-1000」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台オプション レール DASシリーズ 東洋技研

    端子台オプション レール DASシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台オプション レール ASシリーズ 東洋技研

    端子台オプション レール ASシリーズ

    東洋技研
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    ATシリーズやCTシリーズ等に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toyogiken 電磁接触器 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器

    東洋技研
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-4-1000-3-200-CR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-4-1000-3-200-CR630A

    伊東電機
    ¥33,915税込¥37,307
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】4タイプPM570AS-4-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)3.8/4.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)34.7
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS 伊東電機

    パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS

    伊東電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS

    伊東電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • LED光源 アズワン

    LED光源

    アズワン
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4

    伊東電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS1000) SMC

    AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS1000)

    SMC
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    制御方式(0) メータアウトロックナット(J) ロックナット丸形
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000 SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000

    SMC(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA)

    富士電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
  • ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe.RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキサプライ管 S4AS_13Xシリーズ ミヤコ

    フレキサプライ管 S4AS_13Xシリーズ

    ミヤコ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    水栓に使用するフレキサプライ管です。ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。寒冷地では、ご使用できない場合があります。
    仕様●材質:SUS304
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL

    ケナメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL

    ケナメタル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • ロワークラッシュバー Honda CRF1100L Africa Twin / アフリカツイン ADV Sports (インストレーションブラケット無し) - ホワイト Altrider (アルトライダー)

    ロワークラッシュバー Honda CRF1100L Africa Twin / アフリカツイン ADV Sports (インストレーションブラケット無し) - ホワイト

    Altrider (アルトライダー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda CRF1100L Africa Twin ADV Sports