カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as4002f-10」の検索結果

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
SMC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
スピコン インラインタイプ
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応
SMC¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応