カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- トラック純正部品(4)
- 電動工具(3)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- KTC(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(5)
- TOWA[切削工具](1)
- アルゴファイルジャパン(3)
- アルファ[販促](1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- ホンダ(23)
- メイキコウ(1)
- ユニット(2)
- 三菱ふそう(2)
- 三菱電機(4)
- 伊東電機(1)
- 友渕製作所(1)
- 日野自動車(2)
エコロジープロダクト

サンダー
アルゴファイルジャパン¥3,298税込¥3,6281パック(10本)当日出荷一般金属から焼き入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーですトラスコ品番411-0318粒度#150サイズΦ9×14mm厚
キャップサンダー丸 セラミック砥粒
アルゴファイルジャパン¥3,998税込¥4,3981パック(10本)当日出荷粗く目詰まりしにくい特殊構造です。切れ刃にセラミック砥粒を用いた次世代のサンダーです。航空機や原子力発電のタービンに用いられる難削材の「インコネル」や「ハステロイ」や、粘り気の強いステンレス合金、耐熱性ニッケル、コバルト合金等の研削に適したサンダーです。
ボールジョイントブーツプライヤー
KTC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。用途取外し質量(kg)0.6![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688460-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル
TOWA[切削工具]¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から3日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412AS
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類NPT
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AS)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
ボールジョイントブーツインサーターセット
KTC(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
ビニタイ アソート 12cm 50本入 配線結束
オーム電機¥169税込¥1861セット(50本)当日出荷コードなどのたばね、整理に便利。手軽に使えます。色赤、青、黄、緑、黒長さ(cm)12適合径(Φmm)【たばねる対象物】~約25
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS
伊東電機¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688460-250815-02.jpg)