カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「as420」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ) SMCAS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
型式AS
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2ボディサイズ1/2
M4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミルTOWA[切削工具]
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
AS Series(AS4200) SMCAS Series(AS4200)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/2基準寸法H(mm)24(NPT:23.8)制御方式メータアウト形寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)ねじの種類R(PT)寸法D2(Φmm)28.6寸法L3(mm)25.4寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
AS Series(AS4201FG) SMCAS Series(AS4201FG)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS4201FS) SMCAS Series(AS4201FS)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS4201FSG) SMCAS Series(AS4201FSG)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
アドモスAS-03 グリーススプレー ダイゾーニチモリアドモスAS-03 グリーススプレーダイゾーニチモリ
3,500税込3,850
1本(420mL)
当日出荷
高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途各種潤滑防錆。グリス種類ウレアグリース仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
ICカード錠 EA951KFシリーズ エスコICカード錠 EA951KFシリーズエスコ
34,500税込37,950
1セット
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付アズワン品番65-9327-70