カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「as482」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482富士電機(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から51日以内出荷
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他相対湿度(%RH)85以下
スイッチ(AS482-10G) BIGM(丸山製作所)スイッチ(AS482-10G)BIGM(丸山製作所)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
備考ASX002規格AS482-10G部品名称スイツチ(AS482-10G)関連資料(0.91MB)図解NoMKW1413MD 本体部品_No.20
スイッチ (AS482-10A) BIGM(丸山製作所)スイッチ (AS482-10A)BIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
部品名称スイツチ (AS482-10A)関連資料(1.09MB)図解NoMKW1010MD 本体部品_No.27
スイッチ(AS482-10G) BIGM(丸山製作所)スイッチ(AS482-10G)BIGM(丸山製作所)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
規格AS482-10G部品名称スイツチ(AS482-10G)関連資料(1.07MB)図解NoMKW1010MD(2013) 本体部品_No.27
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
50税込55特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)10
調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
(MK482)フューエルタンク AS 三菱ふそう(MK482)フューエルタンク AS三菱ふそう
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4伊東電機
19,980税込21,978
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
759税込835
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
(S4820)LEAF SUB ASSY 日野自動車(S4820)LEAF SUB ASSY日野自動車
20,280税込22,308
1個
7日以内出荷
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-5 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-5伊東電機
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。