カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「as5000」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサー/鉛フリー対応 校正付き HAKKO(白光)

    センサー/鉛フリー対応 校正付き

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合品番FG-101B
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(マジック式)

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(中仕上用)
    用途木材の研削・研磨種類中仕上
  • 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(マジック式)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(荒仕上用)
    用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-550M・S-5000・AS555M・AS550M材質砥粒:アランダム種類荒仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1質量(g/枚)5
  • スパークプラグ No.18 SK11

    スパークプラグ No.18

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BR-4HS・チャンピオン/RL90C・デンソー(ND)/W14FR-U適合機種カワサキ発電機(KG5000/A/AS/B/BS),本田技研発電機(EB900・EX750K1・EX900)
  • 木工ペーパー(マジック式/穴あき) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(マジック式/穴あき)

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    木材の研削・研磨に適したマジック式でペーパー交換も簡単な木工ペーパーです(穴あき/仕上用)
    用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:アランダム種類仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1質量(g/枚)2
  • 木工ペーパー(マジック式/穴あき) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(マジック式/穴あき)

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    木材の研削・研磨に適したマジック式でペーパー交換も簡単な木工ペーパーです(穴あき/中仕上用)
    用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:アランダム種類中仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1
  • 木工ペーパー(穴あき・仕上用) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(穴あき・仕上用)

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    木材の研削・研磨に適したサンダー用の木工ペーパーです(穴あき・仕上用)
    用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:ガーネット種類仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×140×1質量(g/枚)2
  • 木工ペーパー(穴あき・中仕上用) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(穴あき・中仕上用)

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    木材の研削・研磨に適したサンダー用の木工ペーパーです(穴あき・中仕上用)
    用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:ガーネット種類中仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×140×1
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    Cisco SFP-10G-ZR互換モジュール:Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-ZR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:80km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • スピードライト SB-5000 Nikon(ニコン)

    スピードライト SB-5000

    Nikon(ニコン)
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    D6、D5、D850、D780、D500、D7500、Z 7、Z 6との組み合わせで、ニコンクリエイティブライ ティングシステムの新機能「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」に対応します。 フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。 連続発光できる回数が大幅に向上しています。 ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライ ティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピード シンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール など多彩なスピードライト撮影、便利機能の使用が可能です。(カメラによって使用できる機能に制限があります) ・カメラと同様の【アイ】ボタンを採用。 設定状態に応じた設定可能な機能を、【アイ】メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。 ・ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性が向上。 頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。 ・撮影シーンに合わせて、スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 ・FXフォーマットとDXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。 ・耐久性・耐熱性と操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)が標準付属。 装着したカラーフィルターの情報を識別しカメラに伝達、自動的に最適なホワイトバランスを設定できます。
    付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、小物入れ型式直列制御方式TTL自動調光スピードライト質量(g)約420(本体のみ)電源ON/OFF:電源スイッチによる切り換え・スタンバイ機能設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×137×103.5(突起部を含まず)対応機種D6・D5・D4 シリーズ・Df・D850・D810・D810A・D800 シリーズ・D780・D750・D610・D600・D500・D7500・D7200・D7100・D5600・D5500・D5300・D5200・D3500・D3400・D3300・D3200・Z 7・Z 6・COOLPIX A機能増灯撮影機能:アドバンストワイヤレスライティング撮影・ダイレクトリモートのワイヤレス増灯撮影(リモートモード)使用電池次の単3形電池の同一種類を4本:アルカリ電池・ニッケル水素充電池モード発光:i-TTL調光・絞り連動外部自動調光・外部自動調光・距離優先マニュアル発光・マニュアル発光・リピーティング発光調光範囲0.6~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)
  • エアサスコントローラー データシステム

    エアサスコントローラー

    データシステム
    98,980税込108,878
    1箱
    6日以内出荷
    ASC683Lは、LEXUS LS500/500hの車高を自在にコントロールできる専用エアサスコントローラーです。操作は車内の純正車高選択スイッチにより、究極のLOWDOWNを実現するSPLモードなど、あらかじめ設定しておいた車高にカンタン切り替え可能。シチュエーションに応じて思いのままの車高が選択できます。取り付けは、本体・ハーネス共にトランクルーム内のエアサスコンピューターに接続するだけ。初期設定時以外は本体操作も必要なく、後付け感なくスマートに設置できます。
    付属品本体、ショートコネクター、専用ハーネス、取付部材一式、取扱/取付説明書、保証書ブラック表示部7セグLED(赤)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)動作温度(℃)-10~50(結露無き事)適合車種LS500h(GVF50・55 H29.10~)/ LS500(VXFA50・55 H29.12~)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60mm 逆止弁 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm 逆止弁 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM550、KF550、KM300AS、KF300AS、KM5000(T)、KM500A、KF500A、KM340AS、KM555G
  • サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUIST

    サーマルギャップパッド Bergquist

    BERGQUIST
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • ナベコネジM4X60X48 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジM4X60X48

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格M4X60X48部品名称ナベコネジM4X60X48図解NoBSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.24、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.35、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.24、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSD-5000L-1 パワーレギュレータ部品_No.9、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.24
  • 6カクナット M3 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M3

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3図解NoBSA-411SG G-3 センタブーム部品_No.36、BSA-410S センタブーム部品_No.41、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.87、BSM-1300L-2 センタブーム,ノズル部品_No.19、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.33、BSA-411AS センタブーム部品_No.36、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 6カクナット M3_No.64、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 6カクナット M3_No.64、BSM-1500L センタブーム,ノズル部品_No.19、BSA-410AS センタブーム部品_No.41、LVM3000 配線部品_No.28、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.39、MD6000 センサ部品_No.17、MJI-310 操作パネル部品_No.18、BSA-410 センタブーム部品_No.41、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 6カクナット M3_No.64など
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-40互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大40km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-40互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大40km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-LR-40互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ER互換/10GBASE-ER 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大40km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ER互換/10GBASE-ER 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大40km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-ER互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-ER/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール/Cisco互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    Cisco互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/デジタル診断モニタリング(DDM)。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    デバイスタイプBiDi SFP+モジュール
  • QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4-S互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4-S互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応

    StarTech.com
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-40G-SR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、NCS5500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-CSR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/MPO/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-CSR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/MPO/DDM対応

    StarTech.com
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-40G-CSR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、NCS5500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX60U-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX60U-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-BX60U-I互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm送信/1330nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:60km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX20U-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX20U-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-BX20U-I互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm送信/1330nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX20D-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX20D-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-BX20D-I互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1330nm送信/1270nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。光ファイバーモジュールでホットスワップ対応
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX60D-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX60D-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-BX60D-I互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1330nm送信/1270nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:60km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。光ファイバーモジュールでホットスワップ対応
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BXU-I互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BXU-I互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-BXU-I互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm送信/1330nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。光ファイバーモジュールでホットスワップ対応
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BXD-I互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BXD-I互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-BXD-I互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1330nm送信/1270nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。光ファイバーモジュールでホットスワップ対応
  • QSFP+モジュール/Cisco WSP-Q40GLR4L互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大2km/LC/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco WSP-Q40GLR4L互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大2km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    Cisco WSP-Q40GLR4L互換モジュール:Cisco Firepower、C9300、C3850、NCS540、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:2km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能