カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 作業工具(1)

「hakko as5000」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-100B/(℃)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
  • はんだこてテスター HAKKO(白光)

    はんだこてテスター

    HAKKO(白光)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
  • 標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000 SMC

    標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000

    SMC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • ハンダゴテ温度計キット ワンダーキット

    ハンダゴテ温度計キット

    ワンダーキット(13件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
    仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる種類工作キット電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源測定範囲(℃)室温~600程度センサー白光No.191-212 (K型熱電対)分解能(℃)最小1機能ピークホールド、電池電圧測定測定対象ハンダゴテのコテ先温度消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • [半田鏝用] こて先温度計 エスコ

    [半田鏝用] こて先温度計

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1個
    翌日出荷
    AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伝導 プレート HAKKO(白光)

    伝導 プレート

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    はんだこてテスター用オプションです。
    用途192、FG-101用交換部品。適合HAKKO FG-101、192質量(g)4
  • ステン コネジセット トラス OHSATO(大里)

    ステン コネジセット トラス

    OHSATO(大里)(8件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(22本)ほか
    当日出荷
    パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
    材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先温度計 goot(太洋電機産業)

    こて先温度計

    goot(太洋電機産業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
    用途はんだこてのコテ先温度測定に。トラスコ品番407-2570測定範囲0-700℃質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン

    ハンダコテ温度計(デジタル)

    ホーザン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥27~税込¥30~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
  • ドライバー クラフトフォーム Wera

    ドライバー クラフトフォーム

    Wera(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥7,388~税込¥8,127~
    1台ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
    付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
  • ヒーティングガン HAKKO(白光)

    ヒーティングガン

    HAKKO(白光)(13件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
    質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ SMC

    AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ

    SMC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • デジタル温度計 ホーザン

    デジタル温度計

    ホーザン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
    質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)