カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)

「as5100」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台オプション レール DASシリーズ 東洋技研

    端子台オプション レール DASシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストマック makku

    アジャストマック

    makku(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    決め手は足もと!足丈長さに「ピッタリ」合わせる。 新しいスタンダードモデル。 裾上げ調整が出来る耐久レインスーツ。 インサイド式フラップ、フロントファスナー内側にフラップを装備。 水滴の浸入を防止。
    混率(%)表:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏:ポリエステル100・メッシュ耐水圧(mmH2O)10000
  • 【レンタル】光透過式黒煙測定器 イヤサカ

    【レンタル】光透過式黒煙測定器

    イヤサカ
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    道路運送車両法施行改正による技術基準に完全対応。 一体型キャスター付き台車で測定場所への移動も簡単です。測定は、手元のリモコン操作で運転席に座ったまま完了します。
    仕様【測定成分】ディーゼル車から排出される粒子状物質【暖機時間】10分【採取部】採取管(プローブ):0.3m、 導管(プローブ導管):2.5mセット内容本体、窓板ホルダ、採取部、電源コード、無線リモコン、無線リモコン充電用ACアダプター、ネックストラップ、自動車検査用機械器具基準適合性試験成績表(コピー)(本体、無線リモコン)寸法(mm)本体:614(W)×313(D)×900(H)(ハンドル部含む)、電源部:196(W)×322(D)×75(H)質量(kg)本体:8.5(指示部+検出部)電源部:2.9測定範囲光吸収係数 0.000-1~ 9.999m-1電源AC100V(50Hz,60Hz)
  • パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS 伊東電機

    パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS

    伊東電機
    39,980税込43,978
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS

    伊東電機
    18,980税込20,878
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5

    伊東電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-5-1000-3-200-UR700A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-5-1000-3-200-UR700A

    伊東電機
    49,495税込54,445
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM605AS-5-□-3-200シリーズPM605AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ60.5パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)5.5/6.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)24.1
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-1000-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-1000-3-200-UR630A

    伊東電機
    39,330税込43,263
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】5タイプPM570AS-5-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)25.6
  • METER ASSY COMB   37100MKAS51 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MKAS51

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY COMB.   37100MCAS51 ホンダ

    METER ASSY COMB. 37100MCAS51

    ホンダ
    489,800税込538,780
    1個
    5日以内出荷
  • BOX ASSY.,TOOL  83510KS5000 ホンダ

    BOX ASSY.,TOOL 83510KS5000

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH ASSY.,COMB   35100KS5007 ホンダ

    SWITCH ASSY.,COMB 35100KS5007

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MAJS51 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MAJS51

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • CALIPER ASSY.,FR.    45100KS5026 ホンダ

    CALIPER ASSY.,FR. 45100KS5026

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • CALIPER ASSY.,FR.    45100KS5016 ホンダ

    CALIPER ASSY.,FR. 45100KS5016

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • CALIPER ASSY.,FR.    45100KS5006 ホンダ

    CALIPER ASSY.,FR. 45100KS5006

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • CASE.DRIVE CHAIN   40510KS5000 ホンダ

    CASE.DRIVE CHAIN 40510KS5000

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP.CONTACT   35101KS5007 ホンダ

    BASE COMP.CONTACT 35101KS5007

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • (S5100)GUSSET ASSY 日野自動車

    (S5100)GUSSET ASSY

    日野自動車
    17,424税込19,166
    1個
    10日以内出荷