カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「as530」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

    廣杉計器(10件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    689税込758
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • 締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭) TRUSCO

    締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(14本)
    当日出荷
    ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
    用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
  • オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

    サンコーテクノ
    9,498税込10,448
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン
  • 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂

    3カ-W オールプラグボルト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
  • オールプラグボルトASタイプ(ボルト無し) サンコーテクノ

    オールプラグボルトASタイプ(ボルト無し)

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1箱(100本)
    4日以内出荷
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(100本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    6,398税込7,038
    1箱(100本)
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルメモ「ポメラ」 キングジム

    デジタルメモ「ポメラ」

    キングジム
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
    セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカーダークグレー質量(g)約620対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18バッテリーリチウムイオンバッテリーメモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)保存温度範囲(℃)-10~55充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)バッテリー容量(mAh)5800画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載キーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)繰り返し・詰め替え対応
  • SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂

    SUSAYプラグボルト(AS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
  • T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22

    NEC
    919,800税込1,011,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(標準):1920GB●FD:なし●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(最大):7680GB●筐体:タワー●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●環境自己主張マーク:なし●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    759税込835
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • マグネット式 プライバシー フィルター ASUS VivoBook S15 S530UA 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ASUS VivoBook S15 S530UA 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ASUS VivoBook S15 S530UA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    規格25X32XT1.0図解NoG-5S 535J 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.7、G-5 530L 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.32、G-5S 535J 調量部部品 ヒラザガネ_No.36、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.8、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.32、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.26、G-4 調量部品 ヒラザガネ_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.26、G-5 535L 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、G-5S 530J 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、G-5S 530J 調量部部品 ヒラザガネ_No.36、KG-4R 調量部品 ヒラザガネ_No.32、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.8、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.8など
  • バネザ BIGM(丸山製作所)

    バネザ

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネザ図解NoBSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.10、SD44 調圧装置部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン 調圧弁部品_No.10、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.10、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.10、MS5002 調圧装置部品_No.22、BSA-420JS 2000ネン 調圧弁部品_No.10、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-C610 分水器部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.10、SSA-L600 調圧弁部品_No.10、L4-530DW 調圧弁部品_No.10、BSA-411AS 調圧弁部品_No.10、BSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.10、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 ~2016年9月部品_No.33、BSA-410AS 調圧弁部品_No.10、SSA-α601 調圧弁部品_No.10など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    図解NoG-6 調量部部品 パッキン_No.10、G-3 調量取付部品 パッキン_No.6、BSA-410S 粒剤散布装置 調量取付部品_No.6、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.6、G-5S 530J 調量部部品 パッキン_No.20、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.10、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.6、G-5 535L 調量部部品 パッキン_No.10、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.6、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.6、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量取付部品_No.6、G-5 530L 調量部部品 パッキン_No.20、G-5S 530J 調量部部品 パッキン_No.10、BSA-650C -1シリーズ 調量部部品_No.10、G-5 530L 調量部部品 パッキン_No.10、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.6、G-5 535L 調量部部品 パッキン_No.20、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.10、G-6 調量部部品 パッキン_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.10、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.6、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.6、G-5S 535J 調量部部品 パッキン_No.10、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.6、G-5S 535J 調量部部品 パッキン_No.20、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 調量部部品_No.10、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.6
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    備考テンケン規格トリセツテンケン部品名称ケイコクラベル図解NoSSA-α510DX M-A 警告ラベル部品_No.2、SSA-N550 警告ラベル部品_No.2、SSA-F615 V ハリマーク部品_No.34、VSM110-15 ハリマーク部品_No.31、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.38、VSA120-11 ハリマーク部品_No.15、SSA-F616 警告ラベル部品_No.3、SSA-α1010 警告ラベル部品_No.1、SSA-α510-110 警告ラベル部品_No.1、SSA-V1000C 警告ラベル部品_No.3、GX-1500J 警告ラベル部品_No.2、MJI300 1996ネン 警告ラベル部品_No.4、SSA-S500A 警告ラベル部品_No.3、L4-530DW 警告ラベル部品_No.2、SSA-G650 警告ラベル部品_No.8、BSA-410AS ハリマーク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.34、SSA-S600DX 1997ネン ハリマーク部品_No.34、SSA-S1002 警告ラベル部品_No.3、VSM-1010 警告ラベル部品_No.2など
  • ヘイコウキー BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格5X5X20リヨウマル図解NoMSC1-103DW 走行駆動部品 ヘイコウキー_No.10、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.7、MSC1-102DW 走行駆動部品 ヘイコウキー_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.11、G-5 535L 送風機部品 ヘイコウキー_No.7、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.14、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.23、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.7、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.23、G-6 駆動部部品 ヘイコウキー_No.25、BSA-410AS 粒剤散布装置 送風機部品_No.7、BSA-651 951シリーズ G-6 駆動部部品_No.22、G-5 530L 送風機部品 ヘイコウキー_No.7、MSC1-102DW 走行駆動部品 ヘイコウキー_No.10など
  • フアンケースEマトメ BIGM(丸山製作所)

    フアンケースEマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    規格アイボリ(5Y2/9)図解NoBSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.12、BSA-420JESG G-3 G-3関係 送風機部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、BSA-420JASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.12、KG-4R 送風機部品 フアンケースEマトメ_No.12、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.12、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、G-3 送風機部品 フアンケースEマトメ_No.12、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、G-5S 535J 送風機部品 フアンケースEマトメ_No.12、G-5 530L 送風機部品 フアンケースEマトメ_No.12、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、BSA-410AS 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.46、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.12、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.12、G-5 535L 送風機部品 フアンケースEマトメ_No.12、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.12、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.12、G-5S 530J 送風機部品 フアンケースEマトメ_No.12、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、G-4 送風機部品 フアンケースEマトメ_No.12、G-4S 送風機部品 フアンケースEマトメ_No.12、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.12、BSA-420JWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.12、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 送風機部品_No.12
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M4X15図解NoBSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.11、G-4 調量部品 6カクボルト_No.11、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、KG-4R 調量部品 6カクボルト_No.24、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、G-4S 調量部品 6カクボルト_No.11、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、G-3 調量取付部品 6カクボルト_No.10、KG-4R 調量部品 6カクボルト_No.11、BSA-410S 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.11、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、G-4S 調量部品 6カクボルト_No.24、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.11、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.21、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.11、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.21、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.11、BSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.11、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、G-4 調量部品 6カクボルト_No.24、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.21、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.21、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10