カテゴリ
- バイク純正部品(45)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
「as70g」の検索結果

グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
スイッチASSY. フロントストツ 35340GS7003
ホンダ(5件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷主な適合純正品番35340-GS7-003主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY