カテゴリ

  • バイク純正部品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • メカニカル部品(50)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as800」の検索結果

関連キーワード
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS Series(AS800) SMC

    AS Series(AS800)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
  • 騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付 アズワン

    騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    23,600税込25,960
    1個
    欠品中
    コンパクトで持ち運びに便利です。
    寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS800-~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS800-~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
    使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • ハレパネスタンド プラチナ万年筆

    ハレパネスタンド

    プラチナ万年筆(9件のレビュー)
    749税込824
    1セット(10枚)
    当日出荷
    パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
    用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
    用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
  • スピードコントローラ標準型 SMC

    スピードコントローラ標準型

    SMC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    92,000税込101,200
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定項目pH・ORP・℃測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃インターフェースRS232C
  • アクティブストッカー JEJアステージ

    アクティブストッカー

    JEJアステージ
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂ブラックグリーン天板耐荷重(kg)80
  • 大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン

    大型グローブボックス 800×600×620mm

    アズワン
    200,000税込220,000
    1台
    当日出荷
    ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
  • 防寒足カバー 勝星産業

    防寒足カバー

    勝星産業
    1,598税込1,758
    1足
    4日以内出荷
    中綿入りの防寒タイプの足カバーです。撥水生地で足元をガードします。センタータックで着用中のズレを抑えます
    用途寒冷地での屋外作業、冬場の屋外作業など全長(cm)51素材ナイロン【裏地】ポリエステル【中綿】ポリエステル
  • グローブボックス ASシリーズ アズワン

    グローブボックス ASシリーズ

    アズワン
    231,000税込254,100
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
  • グローブボックス アズワン

    グローブボックス

    アズワン
    225,000税込247,500
    1個
    当日出荷
  • 高圧捻込形丸型キャップ ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形丸型キャップ

    ヤマト特殊鋼
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 校正証明書付

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
    付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
  • 高圧差込溶接形丸キャップ ヤマト特殊鋼

    高圧差込溶接形丸キャップ

    ヤマト特殊鋼
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格B2316
  • RALTRON 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-S RALTRON

    RALTRON 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-S

    RALTRON
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数 : 8MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 60Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S RaltronRoHS指令(10物質対応)対応
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    949,000税込1,043,900
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ

    ヤマト特殊鋼
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)20.6
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ

    ヤマト特殊鋼
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格B2316
  • V60アームスタンドガラスドリッパーセット HARIO

    V60アームスタンドガラスドリッパーセット

    HARIO
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    おうちでおしゃれにコーヒーをドリップ。 ドリッパー、サーバー、ペーパーををセットしたドリップ器具セットです。
    容量(mL)ポット:600(実用)本体寸法(mm)奥行155本体高さ(mm)250アズワン品番64-5268-92本体幅(mm)190
  • ~32V型対応ステージラック AS-ST800 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ~32V型対応ステージラック AS-ST800

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    高さ調整に便利なスペーサーラック お勧めサイズ:~32v
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    105,500税込116,050
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • (MC800)CARTRIGE AS 三菱ふそう

    (MC800)CARTRIGE AS

    三菱ふそう
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1袋 5個入 Ecliptek

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1袋 5個入

    Ecliptek
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:5.0 x 7.0 x 1.3mm●周波数許容性:50ppmアズワン品番65-7111-75
  • (MC800)STEERING AS 三菱ふそう

    (MC800)STEERING AS

    三菱ふそう
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1セット 1000個入 Ecliptek

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1セット 1000個入

    Ecliptek
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EA5070 シリーズ水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 8 MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 1.3 mm 周波数安定性: ± 100ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:5.0 x 7.0 x 1.3mm●周波数許容性:50ppmアズワン品番65-6978-92
  • DOWN REGULATOR AS 5A800GJKJ01 ホンダ

    DOWN REGULATOR AS 5A800GJKJ01

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • ASシルバーシェード シェード 800×1350 旭産業(シート)

    ASシルバーシェード シェード 800×1350

    旭産業(シート)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
    用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0067セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂シルバー/グレー質量(g)190寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×800×0.25加工四方バイアステープ加工
  • DOWN REGULATOR AS 5A800K3NN01 ホンダ

    DOWN REGULATOR AS 5A800K3NN01

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • DOWN REGULATOR AS 5A800K0TJ01 ホンダ

    DOWN REGULATOR AS 5A800K0TJ01

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ASシルバーシェード シェード 800×1800 旭産業(シート)

    ASシルバーシェード シェード 800×1800

    旭産業(シート)
    13,980税込15,378
    1枚
    9日以内出荷
    メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
    用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0075セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂シルバー/グレー質量(g)240寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×800×0.25加工四方バイアステープ加工
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-800AS) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-800AS)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • (MC800)S/T GEER AS 三菱ふそう

    (MC800)S/T GEER AS

    三菱ふそう
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
  • ESTTX800R8AS シフト/ブレーキレバー シルバー 右 8S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)

    ESTTX800R8AS シフト/ブレーキレバー シルバー 右 8S 2フィンガー

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
  • ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイタイプCLOSEキャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4

    AMPHENOL
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100