サンダー AS815M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです
●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます
●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です
●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です
●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.83MB)振動3軸合成値(m/s2)6.5