カテゴリ

  • 建築金物(127)
  • 建材・エクステリア(116)
  • 安全用品(82)
  • 機構部品(73)
  • 制御機器(49)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 空調・電設資材(32)
  • 清掃用品(24)
  • オフィス家具(14)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バッテリー・電装(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 縫製用品(1)

「asa樹脂」の検索結果

関連キーワード
626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
659税込725
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
1,600税込1,760
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ASA樹脂アイボリー
カーポート用丸たて樋 アイモニカカーポート用丸たて樋アイモニカ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
カーポート用雨樋 角エルボ アイモニカカーポート用雨樋 角エルボアイモニカ(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質ASA樹脂適合サイズ45型曲り角度100°寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
EA-500S(樹脂セット) 旭化成EA-500S(樹脂セット)旭化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
カーポート用角たて樋 アイモニカカーポート用角たて樋アイモニカ(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型寸法(mm)45×30×1800サイズ45型(45×30×1800)
天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ASA樹脂寸法(mm)直径85オフホワイト
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
4,598税込5,058
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン
LEDマーカーランプ 2571Y 信和自動車工業LEDマーカーランプ 2571Y信和自動車工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。
ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)コクヨ
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業小型IoTプラスチックケース SICシリーズタカチ電機工業
169税込186
1台
翌々日出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カーポート用雨樋 角横エルボ アイモニカカーポート用雨樋 角横エルボアイモニカ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型曲り角度100°寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
ISデスクシステム スタンダードテーブル センター引き出し付き(配送・組立サービス付き) コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル センター引き出し付き(配送・組立サービス付き)コクヨ
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)720引出しあり
[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ[建設機械用]スピーカー&アンプセットエスコ
35,800税込39,380
1個
当日出荷
仕様単一指向性エスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188質量(g)270電源DC24V定格出力(W)10コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)プラグ短頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)出力106以上使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
ISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) コクヨISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き)コクヨ
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり
車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機車載用拡声装置 スピーカーノボル電機
9,698税込10,668
1台
当日出荷
車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズタカチ電機工業
399税込439
1台
翌々日出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
材質ASA耐候性樹脂(UL94HB)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機車載用拡声装置 スピーカーノボル電機
6,798税込7,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
プラリペア PL-16 武藤商事プラリペア PL-16武藤商事(74件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から7日以内出荷
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LEDマーカーランプ 2572Y 信和自動車工業LEDマーカーランプ 2572Y信和自動車工業
999税込1,099
1個
当日出荷
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
カーポート用雨樋 角ジャバラ止め アイモニカカーポート用雨樋 角ジャバラ止めアイモニカ(57件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ45型寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
ミセスロール裏技タイプ セキスイミセスロール裏技タイプセキスイ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。
用途カーペット・布団用テープ幅(mm)160付属品本体にテープ1本付材質本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング)幅(mm)173奥行(mm)100巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
カーポート用雨樋 丸ストレートジョイナー アイモニカカーポート用雨樋 丸ストレートジョイナーアイモニカ(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途たてといをつなぐときに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型サイズ42型
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーポート用雨樋 丸ジャバラ止め アイモニカカーポート用雨樋 丸ジャバラ止めアイモニカ(21件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ42型サイズ42型長さ(cm)54
アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業アルミ軽量突ぱりポール平安伸銅工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。パイプ径(Φmm)25.3・21.5材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキアルマイトシルバー
屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付NASTA(ナスタ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質ASA樹脂シルバーグレー
充電式防滴形メガホン 6W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)充電式防滴形メガホン 6W サイレン付ユニペックス(UNI-PEX)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
種類ハンドタイプトラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810
バリアリールMAXサウンドバリアセット ReelexバリアリールMAXサウンドバリアセットReelex
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
バリアリールMAXとサウンドバリアのセット品です。標示と音声で危険区域を警告できます。カスタマイズ音声でシーンに合わせた注意喚起ができます。
用途工場、作業場所での立入規制に。危険区域などへの進入防止に。セット内容バリアリールMAX・サウンドバリア材質バリアリールMAX本体 AES樹脂、ステンレス、サウンドバリア本体 ASA樹脂ストローク(m)シートストローク:10シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
エクスプローラー用回転充電スタンド Eppendorf(エッペンドルフ)エクスプローラー用回転充電スタンドEppendorf(エッペンドルフ)
92,980税込102,278
1個
当日出荷
ピペットをスタンドにかけると充電を開始します。
仕様エッペンドルフ用、エクスプローラー用材質本体/ASA樹脂・PC(ポリカーボネート)・シリコン、充電部/ニッケル掛数(本)6アズワン品番1-7393-14
電柱番号札 アイマーク電柱番号札アイマーク
799税込879
1枚
当日出荷
耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です。湾曲しているため電柱にそわせて取り付け可能です。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。トラスコ品番347-1932材質ASA樹脂厚さ(mm)1.8入数(枚)袋:1縦(mm)240横(mm)80
675x550x1178mm 傘立て(ダイヤル錠付) エスコ675x550x1178mm 傘立て(ダイヤル錠付)エスコ
145,000税込159,500
1台
当日出荷
仕様ダイヤル鍵付(2ダイヤル式)材質本体:スチール(粉体塗装)、ダイヤル錠:ASA樹脂、水受皿:ナイロン(再生90%)寸法(mm)675(W)×550(D)×1178(H)質量(kg)12.5収納数(傘)18本
防滴メガホン TOA防滴メガホンTOA(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
防虫網(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)防虫網(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー入数5
屋外換気口 樹脂 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂NASTA(ナスタ)
349税込384
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー
...