カテゴリ

  • メカニカル部品(27)

「asahi fc210」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工ステンレスシリーズ軸受け(単体)旭精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
カバー 鋼板製 軸穴無 NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋼板製 軸穴無NTN(エヌティーエヌ)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板タイプ閉じカバー
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ