カテゴリ

  • タイヤ・足回り(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)

「asahi p-d48」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイクチャック 旭産業(エアーゲージ)

    バイクチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    バイク用のスタンダードチャック
    長さ(mm)35接続方式G1/4外ねじ
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    手放しでの作業が可能
    用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • 新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)

    新型TBチャックゲージ一体セット

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    翌々日出荷
    大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
    セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPa測定範囲(kPa)60~1200ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)最小目盛(kPa)20
  • ソケットチャック+変換アダプター 旭産業

    ソケットチャック+変換アダプター

    旭産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。
    セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
  • 小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)

    小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉

    旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
    用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント弁の種類オープンタイプ
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
    弁の種類クローズタイプ
  • クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
  • 小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アルミホイールに最適
    適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • L型クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    L型クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    バイク用の手放し可能チャック
    長さ(mm)40接続方式G1/4外ねじ
  • 小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ダブルチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤに対応
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
  • 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャック オープン型

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
    用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 変換アダプター 旭産業

    変換アダプター

    旭産業
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    ホース側に取付けたソケットチャック(型番:C-B62等)と本製品を組み合わせることでチャック交換時に工具を使用することなくワンタッチでの取付け/取外しが可能になり、作業性が向上します。
    適合チャックC-B62
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • ATG-001用エアーチャッククリップ SK11

    ATG-001用エアーチャッククリップ

    SK11(15件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13最高使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4おねじ
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ

    MICHELIN(ミシュラン)(77件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
    用途乗用車~大型トラック用質量(g)750タイプクリップチャック測定範囲(kPa)70~1200空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)10
  • DSA型ドリルソケット 日研工作所

    DSA型ドリルソケット

    日研工作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 保護メガネ 理研オプテック

    保護メガネ

    理研オプテック(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで部品を組み合わせ、様々なシチュエーションに対応
    仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可形状二眼型質量(g)39レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×48×160レンズVF-plus+材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミHRタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    アルミHRタイプリベット(アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
    用途自動車板金、電機板金などに