曜日別特売
モノタロウ

コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチ - モノタロウコンビネーションレンチ - モノタロウコンビネーションレンチ - モノタロウコンビネーションレンチ - モノタロウコンビネーションレンチ - モノタロウコンビネーションレンチ - モノタロウコンビネーションレンチ - モノタロウコンビネーションレンチ - モノタロウ

高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。

用途
ナットなどの締付けや取り外しに
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロームメッキ、サテン仕上げ
内容量
1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
全21種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
全長L(mm)
質量(g)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
全長L(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7215424572154245-145.51001014
¥199
¥219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215426172154261-1461001015.2
¥199
¥219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215427072154270-17711011.516.2
¥199
¥219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215427972154279-2481201318
¥209
¥230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215428872154288-29913014.520.2
¥209
¥230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215429772154297-381014015.922
¥229
¥252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215430672154306-501115017.324.7
¥229
¥252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215431572154315-571216018.627.7
¥229
¥252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215434072154340-761418021.630.5
¥299
¥329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215434972154349-901519022.632.5
¥299
¥329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215435872154358-1101620024.134.5
¥379
¥417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215436772154367-1241721025.637.5
¥379
¥417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215437672154376-1471822026.939.5
¥399
¥439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215440172154401-1862024029.843
¥479
¥527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215441072154410-2142125031.745
¥499
¥549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215441972154419-2312226033.247
¥539
¥593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215442872154428-2972428036.151
¥659
¥725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215443772154437-3432630037.955.8
¥699
¥769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215444672154446-3922731039.957.9
¥799
¥879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215445572154455-5403236046.865.6
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7215447172154471-9393639853.573
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする