カテゴリ

  • メカニカル部品(241)
    • ベアリングユニット(220)
  • 作業工具(356)
    • スパナ(39)
    • 六角棒レンチ(73)
    • コンビネーションスパナ(29)
  • 配管・水廻り設備部材(106)
    • ボールバルブ(27)
  • タイヤ・足回り(48)
    • タイヤゲージ(増圧可)(8)
  • 介護用品(392)
  • 卓上消耗品(381)
  • 作業服(329)
  • 自転車部品(328)
  • 食品・飲料(298)
  • 空調・照明・電設資材(287)
  • 塗料(237)
  • 測定用品(192)
  • 建材・エクステリア(181)
  • 塗装・養生・内装用品(178)
  • 安全靴・作業靴(156)
  • 機構部品(111)
  • 厨房用品(109)
  • 農業・園芸資材(98)
  • バイク部品(93)
  • 接着剤・補修材(91)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(83)
  • 切削工具(80)
  • 梱包用品(69)
  • 電気材料(61)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • 自動車用オイル・ケミカル(52)
  • 研磨材(50)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(46)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 事務用品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 自動車補修部品(30)
  • テープ(29)
  • 医療(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 清掃用品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 家電(24)
  • 保管用品(21)
  • 溶接用品(21)
  • オフィス家具(17)
  • 防災用品(17)
  • 手袋(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asahi」の検索結果

5,251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(軽荷重用)

    旭精工(11件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
    形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット 旭精工

    角フランジ形ユニット

    旭精工(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
    形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ニトリル手袋 ニトリルザウルス パウダーフリー ブルー Asahi

    ニトリル手袋 ニトリルザウルス パウダーフリー ブルー

    Asahi
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    比較的厚めのディスポタイプなので、ハードな現場でも安全且つ衛生的に使用できます。 切創手袋や軍手などの上から着用可能 強力エンボス加工で、約2倍のグリップ力
    材質ニトリルゴムブルー入数(枚)100厚さ(μm)160全長(cm)23粉有無粉なし
  • バイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入) Asahi

    バイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入)

    Asahi
    289税込318
    1箱(100枚)
    当日出荷
    バイオマス原料を使用しています。 調理・食品加工用途に開発された手袋です。 日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。 手袋内面にエンボス加工を施している為、作業中の蒸れを軽減します。 左右兼用タイプで経済です。
    用途調理・食品加工 介護 清掃 一般作業付属品なし材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)厚さ(mm)0.025ナチュラル滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工内エンボス食品衛生法適合品
  • バイオマス ポリエチレン手袋 フレッシュエンボス箱入(200枚入) Asahi

    バイオマス ポリエチレン手袋 フレッシュエンボス箱入(200枚入)

    Asahi
    599税込659
    1箱(200枚)
    当日出荷
    バイオマス原料を使用しています。 調理・食品加工用途に開発された手袋です。 日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。 左右兼用タイプで経済です。
    用途調理・食品加工 介護 清掃 一般作業付属品なし厚さ(mm)0.025滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
  • エプロン20 箱入 Asahi

    エプロン20 箱入

    Asahi
    779税込857
    1箱(50枚)
    当日出荷
    打ち抜きで経済的な簡易エプロンです。 ライン・エリア分けが可能な3色対応です。 大量に使用される現場に最適です。
    用途調理・食品加工 介護 一般作業付属品なし厚さ(mm)0.02タイプ袖無し幅(cm)70
  • DX2000 メッキロングボール 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,298税込9,128
    1セット(9本組)
    当日出荷
    AQ9本組インチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番816-4985セット内容1/16-3/8材質超強力合金鋼質量(g)395
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    849税込934
    1セット(9枚)ほか
    5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • フィラーゲージ ASAHI GAUGE

    フィラーゲージ

    ASAHI GAUGE
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    5日以内出荷
    同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
    幅(mm)12.7
  • コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    819税込901
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻ひも モノタロウ

    麻ひも

    モノタロウ(59件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    荷物の梱包や植物の誘引や結束などで使用出来ます。 天然素材で出来ており、環境にも優しい商品です。
    用途一般梱包や植物の誘引結束に。
  • 麻紐きなり色 コクヨ

    麻紐きなり色

    コクヨ(36件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。
    巻種類チーズ巻き
  • LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3本組)
    当日出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひまわり麻ひも 積水樹脂

    ひまわり麻ひも

    積水樹脂(22件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。 植物油の使用により機械油臭はありません。 いやな機械油の臭はありません。
    用途一般包装結束用巻種類チーズ巻
  • 麻 ひも(太) 宮島化学工業

    麻 ひも(太)

    宮島化学工業(9件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。15番手、6本より
    番手#15
  • 麻 ひも 宮島化学工業

    麻 ひも

    宮島化学工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。14番手、3本より
    番手#14
  • 麻ひも HEIKO

    麻ひも

    HEIKO(1件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    まるで糸のような極細タイプの麻紐です。けば立たないように表面加工がされています。
    用途ナチュラルなラッピングに。穴の小さなタグや値札をつけるのにも最適です。材質長さ(m)20太さ(Φmm)約1
  • 荷造り紐 ジュート麻バインダー用 14番 6本撚 850m ユタカメイク

    荷造り紐 ジュート麻バインダー用 14番 6本撚 850m

    ユタカメイク(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-0810RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)420
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻紐(ホビー向け)ホワイト色 コクヨ

    麻紐(ホビー向け)ホワイト色

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。 巻き方法/チーズ巻き
    巻種類チーズ巻き
  • ストッパー PPバンド専用 紺屋商事

    ストッパー PPバンド専用

    紺屋商事
    859税込945
    1袋(200個)
    当日出荷
    手締め用PPバンド専用ストッパー。プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
    寸法(Φmm)16強度(kg)60適合バンド幅(mm)15~15.5(PPバンド)アズワン品番64-9607-40
  • 麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    46税込51
    1本
    当日出荷
    荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適。荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m。材質:麻。サイズ:Φ4mm×5m。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質長さ(m)5太さ(Φmm)4
  • ジュート麻 ユタカメイク

    ジュート麻

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    天然繊維で結びやすく、土に還る。
    用途農園芸、一般包装等にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュート麻ひも まつうら工業

    ジュート麻ひも

    まつうら工業(4件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    天然素材のジュート麻
    用途荷造りやつるもの誘引ひもとして
  • 麻紐(ホビー向け)きなり色 コクヨ

    麻紐(ホビー向け)きなり色

    コクヨ(2件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。
    巻種類チーズ巻き
  • ジュート麻ひも 丸三

    ジュート麻ひも

    丸三(1件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自然に優しい天然素材のジュート麻製のひもです。強度の強いトサジュート100%使用
    用途荷造り・結束梱包に。草花や果菜類の誘引に。
  • 紙紐 HEIKO

    紙紐

    HEIKO
    489税込538
    1巻(220g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クラフト紙を原料とした紐です。新聞紙を結束したままリサイクルできます。
  • 梱包用麻ひも TRUSCO

    梱包用麻ひも

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい天然素材の紐です。
    用途梱包用、園芸用、手芸用。
  • 麻ひも 三友

    麻ひも

    三友
    269税込296
    1個
    当日出荷
    自然にやさしい天然繊維です。いろいろな用途に使用できます。
    用途梱包・手芸・家庭菜園。材質麻(天然繊維)質量(g)約100寸法(幅Wmm×長さLm)3×30
  • 麻紐 テザック

    麻紐

    テザック
    729税込802
    1個
    当日出荷
    黄麻糸(ジュート)を原料にした紐です。
...