カテゴリ
- メカニカル部品(252)
- ベアリングユニット(221)
- 作業工具(364)
- スパナ(42)
- 六角棒レンチ(75)
- コンビネーションスパナ(29)
- 配管・水廻り設備部材(120)
- ボールバルブ(27)
- タイヤ・足回り(52)
- タイヤゲージ(増圧可)(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- ゴム入りパッド(2)
- 作業服(707)
- 科学研究・開発用品(703)
- 介護用品(458)
- 卓上消耗品(448)
- 空調・照明・電設資材(383)
- 測定用品(364)
- 食品・飲料(357)
- 建材・エクステリア(347)
- 自転車部品(330)
- 塗料(238)
- 塗装・養生・内装用品(190)
- 安全靴・作業靴(161)
- 厨房用品(136)
- 自動車純正部品(136)
- 農業・園芸資材(133)
- 機構部品(119)
- 接着剤・補修材(99)
- バイク部品(94)
- 梱包用品(88)
- 医療(86)
- 自転車整備工具・アクセサリー(85)
- 切削工具(80)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
- 住設機器(63)
- 電気材料(61)
- 店舗什器・備品(60)
- 自動車用オイル・ケミカル(52)
- 研磨材(51)
- 肥料・農薬・除草剤・種(50)
- スプレー・オイル・グリス(47)
- 事務用品(42)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 家電(36)
- 清掃用品(35)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- テープ(33)
- 防災用品(33)
- 自動車補修部品(31)
- 溶接用品(27)
- トラック純正部品(27)
- 保管用品(22)
- オフィス家具(17)
- 手袋(17)
- 救急・衛生(16)
- クリーンルーム用品(15)
- 洗剤・除去剤(14)
- 安全用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- 防犯用品(9)
- 電動工具(9)
- 安全保護具(8)
- 日用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- ヘルスケア(5)
- 学童・教育用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(3)
- マスク(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(369)
- 旭精工(253)
- アサヒAV(106)
- 旭産業(エアーゲージ)(79)
- アサヒ (引越)(8)
- GMB(4)
- Asahicho(旭蝶繊維)(677)
- 旭製作所(663)
- アサヒペン(590)
- アサヒシューズ(498)
- 旭光電機工業(417)
- アサヒサイクル(408)
- 旭計器工業(328)
- アサヒグループ食品(236)
- 旭エンジニアリング(172)
- アサヒ(厨房)(152)
- ホンダ(138)
- アサヒパック(115)
- 旭電機化成(112)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「asahi」の検索結果

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~特価1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット
旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台(1本)当日出荷チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ニトリル手袋 ニトリルザウルス パウダーフリー ブルー
Asahi¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)当日出荷比較的厚めのディスポタイプなので、ハードな現場でも安全且つ衛生的に使用できます。 切創手袋や軍手などの上から着用可能 強力エンボス加工で、約2倍のグリップ力材質ニトリルゴム色ブルー入数(枚)100厚さ(μm)160全長(cm)23粉有無粉なし
バイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入)
Asahi¥289税込¥3181箱(100枚)当日出荷バイオマス原料を使用しています。 調理・食品加工用途に開発された手袋です。 日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。 手袋内面にエンボス加工を施している為、作業中の蒸れを軽減します。 左右兼用タイプで経済です。用途調理・食品加工 介護 清掃 一般作業付属品なし材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)厚さ(mm)0.025色ナチュラル滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工内エンボス食品衛生法適合品
バイオマス ポリエチレン手袋 フレッシュエンボス箱入(200枚入)
Asahi¥599税込¥6591箱(200枚)当日出荷バイオマス原料を使用しています。 調理・食品加工用途に開発された手袋です。 日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。 左右兼用タイプで経済です。用途調理・食品加工 介護 清掃 一般作業付属品なし厚さ(mm)0.025滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
エプロン20 箱入
Asahi¥779~税込¥857~1箱(50枚)当日出荷打ち抜きで経済的な簡易エプロンです。 ライン・エリア分けが可能な3色対応です。 大量に使用される現場に最適です。用途調理・食品加工 介護 一般作業付属品なし厚さ(mm)0.02タイプ袖無し幅(cm)70
DX2000 メッキロングボール
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,298税込¥9,1281セット(9本組)当日出荷AQ9本組インチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番816-4985セット内容1/16-3/8材質超強力合金鋼質量(g)395
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥849~税込¥934~1セット(9枚)ほか5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
フィラーゲージ
ASAHI GAUGE¥1,398~税込¥1,538~1個(1個)5日以内出荷同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。幅(mm)12.7
コンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥819~税込¥901~1丁ほか当日出荷から5日以内出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷SNスパナメッキ品用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
フィットカバー
アサヒ (引越)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚ほか当日出荷から11日以内出荷伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(3本組)当日出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ひまわり麻ひも
積水樹脂(22件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。 植物油の使用により機械油臭はありません。 いやな機械油の臭はありません。用途一般包装結束用巻種類チーズ巻
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(9本組)当日出荷高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)420
麻紐(ホビー向け)ホワイト色
コクヨ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。 巻き方法/チーズ巻き巻種類チーズ巻き
ストッパー PPバンド専用
紺屋商事¥859税込¥9451袋(200個)当日出荷手締め用PPバンド専用ストッパー。プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。寸法(Φmm)16強度(kg)60適合バンド幅(mm)15~15.5(PPバンド)アズワン品番64-9607-40![麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43281089-230724-02.jpg)
麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥46税込¥511本当日出荷荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適。荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m。材質:麻。サイズ:Φ4mm×5m。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質麻色茶長さ(m)5太さ(Φmm)4
...





































![麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43281089-230724-02.jpg)