カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み

「asb-420」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅サポーター 六角 カメダデンキ黄銅サポーター 六角カメダデンキ
2,498税込2,748
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-ERoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から13日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付金属スピードコントローラ SMC目盛付金属スピードコントローラSMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)