8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
タイプASF-110FR テープ長さ(m)10
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ
RoHS
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 白色半透明 テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 基材フッ素樹脂(PTFE) 引張強度64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途耐熱結束 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用 トラスコ品番819-5231 幅(mm)85 質量(kg)1.13 高さ(mm)235 タイプ中性 品名RM110 1L スケール抑制剤 奥行(mm)85 容量(L)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。 シリコーンを嫌う環境下で使用できます。
仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃ アズワン品番68-0514-66
1巻
3,398 税込3,738
24日以内出荷

テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト 粘着力(N/10mm)3.2 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)12 粘着力(N/25mm)8 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)