カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)

「asl-110pp」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 会議用イス CK-890シリーズ  スチール脚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    会議用イス CK-890シリーズ スチール脚タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    14,980税込16,478
    1脚
    7日以内出荷から17日以内出荷
    連結脚キャップ付きで整然とレイアウトできます。
    本体質量(kg)4.3(1脚あたり)座面高さ(mm)435本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×535×775座面寸法(幅×奥行)(mm)440×410
  • ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング YAMAZEN(山善)

    ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1脚
    当日出荷から5日以内出荷
    折りたたんでコンパクトに収納できるキャスター付きチェア。組み立て不要の完成品。使わないときは横に重ねて省スペースに収納。座面を上げた状態で、前後にネスティングが可能。スムーズに移動できるキャスター付き。
    用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。材質座部:合板、背部フレーム:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル質量(kg)10耐荷重(kg)90キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×555×835寸法(幅W×長さL)(mm)【背もたれ】460×290座高(mm)450サイズ(mm)座面高さ:450、座面サイズ:幅455 奥行440、背もたれサイズ:幅460 長さ290座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×440メモ台なし
  • Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチック

    Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料

    ヘルメチック
    63,980税込70,378
    1箱(100g×12本)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
    用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性
  • フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチック

    フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700

    ヘルメチック
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
    仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
v91110101特集