カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 日用品(6)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • SMC(23)
  • 小杉善(6)
  • CKD(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • サカエ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • オイレス工業(1)
  • KTC(1)
  • コクヨ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • セフティー3(1)
  • 内外電機(1)
  • スバル(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • タカショー(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • オーロラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asn2」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

    SMC(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)

    SMC(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
  • ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁 SMC

    ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁

    SMC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角型式ASN2-01
  • AS Series(ASN2) SMC

    AS Series(ASN2)

    SMC
    629税込692
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

    SMC
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    ・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
    用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ツーリングラック サカエ

    ツーリングラック

    サカエ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターアジャスター
  • FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
  • ツーリングラック(トレー付) サカエ

    ツーリングラック(トレー付)

    サカエ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターアジャスター
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から28日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ナイトライト明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライト明暗

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:あり質量(g)約40消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーLED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • パッキンセット セフティー3

    パッキンセット

    セフティー3
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途オートスプレー用高さ(mm)10質量(g)5
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5色組 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5色組

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5色組
    ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・ホワイト寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(グリーン) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(グリーン)

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(グリーン)
    グリーン寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(イエロー) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(イエロー)

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(イエロー)
    イエロー寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
    材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク)

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ピンク)
    ピンク寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ブルー) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ブルー)

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ブルー)
    ブルー寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ホワイト) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ホワイト)

    小杉善
    1,598税込1,758
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産白タオル5枚組
    ホワイト寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • エコ ゴマ竹 タカショー

    エコ ゴマ竹

    タカショー(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660ゴマ竹
  • スチール製EIAラック オーロラ

    スチール製EIAラック

    オーロラ
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ポンプ制御盤単独自動運転 内外電機

    ポンプ制御盤単独自動運転

    内外電機
    57,980税込63,778
    1面
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • プロセスバルブ (VNB311~) SMC

    プロセスバルブ (VNB311~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • デスク用補助棚(配送・組立サービス付き) コクヨ

    デスク用補助棚(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。
    区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成2a端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式左リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • 交換用モジュール 三菱電機エンジニアリング

    交換用モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、他社PLC●最大使用数:-質量(g)約20梱包数2個製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
  • 交換用モジュール 三菱電機エンジニアリング

    交換用モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、他社PLC●最大使用数:-モジュール:レッド質量(g)約30梱包数4個製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)モジュールタイプトランジスタ