カテゴリ
- 制御機器(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 日用品(6)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(26)
- SMC(23)
- 小杉善(6)
- CKD(5)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- サカエ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- オイレス工業(1)
- KTC(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- セフティー3(1)
- 内外電機(1)
- スバル(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- タカショー(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- オーロラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- 組立・設置・取付(1)
「asn2」の検索結果

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)
SMC(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
SMC¥379~税込¥417~1個3日以内出荷・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から37日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ツーリングラック
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターアジャスター
FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール
三菱電機エンジニアリング¥5,198税込¥5,7181袋(4個)当日出荷から7日以内出荷ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65接点構成3a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
ツーリングラック(トレー付)
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターアジャスター
セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から15日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ナイトライト明暗
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり質量(g)約40消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーLED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5色組
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5色組色ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・ホワイト寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から16日以内出荷その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
鍵操作形セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から37日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(グリーン)
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(グリーン)色グリーン寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ブルー)
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ブルー)色ブルー寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク)
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ピンク)色ピンク寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ホワイト)
小杉善¥1,598税込¥1,7581組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産白タオル5枚組色ホワイト寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(イエロー)
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(イエロー)色イエロー寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
重量用スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から51日以内出荷品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色黒材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
デスク用補助棚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷から17日以内出荷充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
交換用モジュール
三菱電機エンジニアリング¥2,898~税込¥3,188~1個12日以内出荷デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、他社PLC●最大使用数:-質量(g)約20梱包数2個製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
交換用モジュール
三菱電機エンジニアリング¥4,298税込¥4,7281個12日以内出荷デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、他社PLC●最大使用数:-色モジュール:レッド質量(g)約30梱包数4個製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)モジュールタイプトランジスタ