カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 日用品(6)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • SMC(23)
  • 小杉善(6)
  • CKD(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • サカエ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • オイレス工業(1)
  • KTC(1)
  • コクヨ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • セフティー3(1)
  • 内外電機(1)
  • スバル(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • タカショー(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • オーロラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asn2」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

    SMC(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)

    SMC(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
  • ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁 SMC

    ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁

    SMC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角型式ASN2-01
  • AS Series(ASN2) SMC

    AS Series(ASN2)

    SMC
    629税込692
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

    SMC
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    ・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
    用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ツーリングラック サカエ

    ツーリングラック

    サカエ
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターアジャスター
  • FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    1,498税込1,648
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成3a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ツーリングラック(トレー付) サカエ

    ツーリングラック(トレー付)

    サカエ
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターアジャスター
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • パッキンセット セフティー3

    パッキンセット

    セフティー3
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途オートスプレー用高さ(mm)10質量(g)5
  • ナイトライト明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライト明暗

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:あり質量(g)約40消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーLED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5色組 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5色組

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5色組
    ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・ホワイト寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(グリーン) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(グリーン)

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(グリーン)
    グリーン寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ブルー) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ブルー)

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ブルー)
    ブルー寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク)

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ピンク)
    ピンク寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ホワイト) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ホワイト)

    小杉善
    1,598税込1,758
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産白タオル5枚組
    ホワイト寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(イエロー) 小杉善

    【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(イエロー)

    小杉善
    1,698税込1,868
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(イエロー)
    イエロー寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
  • 重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
    材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
  • エコ ゴマ竹 タカショー

    エコ ゴマ竹

    タカショー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660ゴマ竹
  • スチール製EIAラック オーロラ

    スチール製EIAラック

    オーロラ
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ポンプ制御盤単独自動運転 内外電機

    ポンプ制御盤単独自動運転

    内外電機
    55,980税込61,578
    1面
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • プロセスバルブ (VNB311~) SMC

    プロセスバルブ (VNB311~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • デスク用補助棚(配送・組立サービス付き) コクヨ

    デスク用補助棚(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。
    区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • 交換用モジュール 三菱電機エンジニアリング

    交換用モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、他社PLC●最大使用数:-質量(g)約20梱包数2個製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
  • 交換用モジュール 三菱電機エンジニアリング

    交換用モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    4,298税込4,728
    1個
    12日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、他社PLC●最大使用数:-モジュール:レッド質量(g)約30梱包数4個製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)モジュールタイプトランジスタ