カテゴリ
- 農業機械(2,291)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,062)
- エンジン工具(1,134)
- カー用品(805)
- 制御機器(656)
- パソコン/周辺機器(446)
- 船舶用品・漁業資材(370)
- 清掃用品(339)
- 電気材料(263)
- バイク部品(186)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 測定用品(95)
- 住設機器(77)
- 家電(68)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 電動工具(58)
- 科学研究・開発用品(57)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 切削工具(42)
- 保管用品(28)
- 事務用品(28)
- 作業工具(28)
- オフィス家具(26)
- 自転車部品(24)
- 建材・エクステリア(23)
- 学童・教育用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 店舗什器・備品(15)
- 機構部品(15)
- 防災用品(15)
- 建築金物(15)
- 梱包用品(14)
- メカニカル部品(13)
- 空圧工具(13)
- 溶接用品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- バッテリー・電装(11)
- 物流用品(9)
- テープ(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 作業服(8)
- 厨房用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 洗車・清掃(5)
- 安全保護具(5)
- 手袋(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 安全用品(4)
- 医療(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 日用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 工進(6,824)
- タカチ電機工業(674)
- メディアカバーマーケット(173)
- ホンダ(144)
- モートーン(133)
- 安立計器(89)
- INAX(LIXIL)(80)
- StarTech.com(57)
- Raspberry Pi(57)
- 日立産機システム(44)
- ビット・トレード・ワン(30)
- Seeed Studio(30)
- カナフジ電工(30)
- brembo(28)
- Avail(アベイル)(25)
- オーム電機(24)
- AFAM(アファム)(23)
- 共立電子産業(20)
- TOSTEM(LIXIL)(19)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「asp」の検索結果

LEDライト ポリトライアド
ASP¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。仕様スリーポジションスイッチ材質アルミ合金全長(mm)155質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
ASP-035(3本セット)
アスタリスク(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(3本)当日出荷AsReader Android専用OTGケーブル用途AsReaderとAndoroidスマホとの接続ケーブル
LEDライト トライアド
ASP¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)色ブラック外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
LEDライト タングステン
ASP¥6,598税込¥7,2581個当日出荷溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。仕様スリーポジションスイッチ材質航空宇宙用アルミ鋼材色ブラック外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED連続点灯時間(時間)1時間
LEDライト ガーディガン
ASP¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。仕様クリックスイッチ材質アルミ合金質量(g)392018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED
アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。仕様スマートフォン、マルチ用質量(g)約90種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット)
アスタリスク¥5,498税込¥6,0481セット(2個)当日出荷AsReader Android専用OTGケーブル用途AsReaderとAndoroidスマホ(TORQUE5G)との接続ケーブル
静電防止指サック ASP
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(1440個)当日出荷パウダーフリー静電気防止タイプ。仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5厚さ(mm)0.10±0.02色ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5表面抵抗値(Ωcm)1010
7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ
glimmer(トムス)¥2,198~税込¥2,418~1枚5日以内出荷から14日以内出荷ストレッチ素材と吸汗速乾機能で動きやすさ抜群のスウェットパンツ仕様脇ハギアリ種別スエットパンツ混率(%)綿80、ポリ20目付(g/m2)260、7.7oz生地ダブルニット
ハンドルグリップ UNITY ASP GRIPS
アリート(ariete)¥1,398税込¥1,5381セット4日以内出荷から92日以内出荷材質A.S.P長さ(mm)115内径(Φmm)[左/右] 22/24
アングル形止水栓ドライバー式 K6ASP2
KVK¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ、ステンレス製給水管、銅パイプ・ナットなし形状アングル材質(本体)ステンレスJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
センサー A-231E-00-1-TC1-ASP
安立計器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
ソーラーパネルPB-ASP-200
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。付属品AC充電ケーブルその他【ワイヤレス充電×2】最大30W質量(kg)16.7タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40外形(mm)413x312x265入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
Samtec 基板接続用ヘッダ ASPシリーズ
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様シリーズ:ASPピッチ:1.27mmコンタクト数:160行数:4ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:PCB HeaderRoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
アルミスポットパテ
染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(240g)当日出荷上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷耐久性のある丈夫な厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
防水LEDズームライト
オーム電機(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ストラップ、保証書付取扱説明書色シルバー光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付材質SPCC色グリーン仕上塗装
ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組当日出荷ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
鋼板製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
高性能ディスプレイ分配器
サンワサプライ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)材質スチール温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60湿度範囲0~80%(結露なきこと)
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷から翌日出荷(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
...