カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 梱包用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)

「asr-5」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,898税込6,488特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
AsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020D アスタリスクAsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020Dアスタリスク
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/TELEC/FCC対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92")保存環境-20~60℃、10~95%RH充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスクAsReader 1次元バーコード対応 ASR-010Dアスタリスク
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらかく断線に強い Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業貼付型スペーサー ASRシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
DAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)技術仕様:0.5m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)0.5
AOCケーブル/5m/Cisco製品SFP-10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/Firepower ASR1000対応 StarTech.comAOCケーブル/5m/Cisco製品SFP-10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/Firepower ASR1000対応StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Cisco製SFP-10G-AOC5M互換SFP+アクティブ光SFPケーブル。Ciscoブランド互換の10Gb対応サーバーやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。このアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、SFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する10GbE用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。SFP+ダイレクトアタッチケーブルよりも軽量で柔軟性に優れ、タイトなスペースや長めの距離を介した配線に適しています。消費電力と遅延が小さく、高速相互接続を提供するよう設計された光ケーブルは、ラック内またはラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続などの用途に適しています。StarTech.com製のSFPおよびSFP+アクティブ光ケーブルには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。
グリーン高さ(mm)12質量(g)323製品幅(mm)14伝送速度(Gbps)最大10オス形状SFP+変換タイプオス - オス
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリーISS車対応のENバッテリーTuflong ENシリーズにISS車対応国産車、輸入車のどちらにも搭載可また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Cisco装置との100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)5
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から31日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
M5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニット M5StackM5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニットM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出が可能なモジュール AIインテリジェントオフライン音声モジュールのCI-03Tを搭載したAI音声認識ユニットです。音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出などの強力な機能を備えています。音響エコーキャンセル(AEC)をサポートし、エコーやノイズ干渉を効果的に除去することで、音声認識精度を向上させます。 会話中の音声割り込みにも対応しており、音声認識中に割り込んで新しいコマンドに迅速に応答できます。本製品には、42種類の英語ウェイクアップワードとフィードバックコマンドワードがあらかじめ設定されています。データ転送にはUARTシリアル通信を使用し、UARTまたは音声キーワードによるデバイスのウェイクアップをサポートします。さらに、ユーザーがカスタマイズ可能な多言語ウェイクアップ認識ワードをサポートし、最大300個のコマンドワードを認識できます。クリアな音声キャプチャを可能にするマイクと、高品質の音声フィードバックを実現する内蔵スピーカーを搭載し、AIアシスタント、スマートホーム、セキュリティ監視、自動車システム、ロボット工学、スマートハードウェア、ヘルスケアなど、幅広い分野で活用されています。インテリジェントな音声インタラクションの実装に最適な選択肢です。 オフラインAI音声モジュールCI-03Tを搭載 ノイズ低減処理機能 42個のコマンドをロード済み 最大300のコマンドワードに対応 URATの通信モードを選択可能 ユーザ定義の起動コマンドを設定可能 マイクとスピーカーを搭載 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE
セット内容M5Stack用ASRユニット×1、HY2.0-4P Groveケーブル×1寸法(mm)48.0×24.0×16.0質量(g)10.5モジュールAIモジュール:CI-03T(AIオフライン音声モジュール)起動形式UARTシリアル通信または音声キーワードにより起動消費電流(mA)スタンバイ時:DC5V/47.73、動作時:DC5V/250.12通信方式UARTシリアル通信、標準ボーレート:115200@8N1動作温度(℃)0~+40ノイズリダクションAECエコーキャンセルノイズリダクションマイク/スピーカーアナログマイク/密閉型スピーカー 8Ω@1W(音声フィードバック用)命令語長最大300語の音声コマンドをサポート(42コマンドをロード済み)
ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格M12X28X24X22部品名称ウエコミボルト関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB)図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.3、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.3、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.3、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.3、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.5、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.3
ナガニツプル BIGM(丸山製作所)ナガニツプルBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格3/4-75L部品名称ナガニツプル関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.49MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB)図解NoGB1010ALN 薬液配管-1部品_No.65、L4-530DW 分水器部品_No.7、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.42、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.65、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.42、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.65、L4-530DW 分水器部品_No.2
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.45MB) 展開図5(0.45MB) 展開図6(0.45MB) 展開図7(0.66MB)図解NoMP4030E-K マフラ,付属品部品 ボルト_No.5、MRS30-130 エンジン マフラ部品_No.5、GB1010ASR メインベアリングケース部品_No.80、MRS30-130T エンジン マフラ部品_No.5、FHD-6-M マフラ部品_No.5、GB1010BSR メインベアリングケース部品_No.80、GB1001ALN メインベアリングケース部品_No.80、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.112
6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ M8X12BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X12クボミサキ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
13M/Mツギテ(ISO)メスシン BIGM(丸山製作所)13M/Mツギテ(ISO)メスシンBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
部品名称13M/Mツギテ(ISO)メスシン関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB)図解NoGB1010BSR 薬液配管-2部品_No.60、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.37、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.37、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.49、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.60、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.37、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.60、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.55、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.55、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.49、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.65、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.37、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.65、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.55、VSA-310M 薬液配管部品_No.20、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.65
ハキダシベン サツク BIGM(丸山製作所)ハキダシベン サツクBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格MS903部品名称ハキダシベン サツク関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.11MB)図解NoMS903 -A 調圧装置部品_No.2、MK30-3 調圧装置部品_No.2、SD90-6 調圧装置部品_No.2、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.5、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.3、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.3、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.2、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.3、CGA-6 調圧弁部品_No.5、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.2、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.5、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.3、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.5、CSD-600NR 調圧弁部品_No.5、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.3、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.3、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.5
デリバリバルブガスケット BIGM(丸山製作所)デリバリバルブガスケットBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
7日以内出荷
部品名称デリバリバルブガスケット関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.39MB) 展開図5(0.39MB) 展開図6(0.39MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.21MB)図解NoSSA-S501 エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、SSA-M500 エンジン インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.15、SSA-S551 エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.5、SSA-F615DX エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.21、SSA-α510 エンジン 燃料噴射ポンプ部品_No.17、SSA-S500A エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、SSA-M500DX エンジン インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.15、SSA-N500 エンジン インジェクションポンプ部品_No.11、SSA-α1002ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.16、SSA-α610C エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.16、GB1010ASR インジェクションポンプ分解部品_No.50、MX-501 インジェクションポンプ部品_No.5など
ヒユーズホルダマトメ BIGM(丸山製作所)ヒユーズホルダマトメBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格FH-001-AF部品名称ヒユーズホルダマトメ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.08MB)図解NoGB1010ALN 操作パネル ハーネス関係部品_No.14、GB1010BSR 操作パネル ハーネス部品_No.14、VSM-1020 操作パネル・スロットルレバー部品_No.31、GB1001BG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.3、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.22、GB1001AD 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.5、GB1010ASR 操作パネル ハーネス部品_No.14、GB1001AG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.3
チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)チユウユコウフタマトメBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
備考5フクム規格W35.85部品名称チユウユコウフタマトメ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.6、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.7、CBM-300BD-K 動力噴霧機本体部品_No.5、MS703 本体部品_No.5、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.3、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.6、MS403 本体部品_No.5、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.6、SD44 本体部品_No.3、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.5、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.7、MS410ESL-2M 動力噴霧機部品_No.3、MS253 本体部品_No.4、MS651 本体部品_No.6、MK30-3 本体部品_No.6、MK65-1 本体部品_No.6、SD35-6 本体部品_No.5、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.5、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS153 本体部品_No.4、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.7、MS450EC-3M 動力噴霧機部品_No.3など
ハキダシベン BIGM(丸山製作所)ハキダシベンBIGM(丸山製作所)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
部品名称ハキダシベン関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.03MB)図解NoBSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.53、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.54、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.53、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.59、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.50、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.48、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.54、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.54、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.48、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.50、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.50、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.18、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.54、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.53、BSM-1230L 動力噴霧機2部品_No.19など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格43X2部品名称Oリング関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.11MB)図解NoCSD-600NR 調圧弁部品_No.6、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.6、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.6、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.6、MS903 -A 調圧装置部品_No.5、SD90-6 調圧装置部品_No.5、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.6、MK30-3 調圧装置部品_No.5、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.6、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.6、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.6、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.6、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.5、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.6、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.5、CGA-6 調圧弁部品_No.6
6カクアナツキトメネジ M8X20 クボミサキ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ M8X20 クボミサキBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格M8X20クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ M8X20 クボミサキ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.77MB)図解NoCBM-520 薬液配管部品_No.3、GB1010ASR 巻車部品_No.45、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.3、SSA-E500KP ホースリール部品_No.9、GB1010BSR 巻車部品_No.45、CGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.35、CGA-6 ホースリール部品_No.29、CBM-520A 薬液配管部品_No.3、CSD-600NR ホースリール部品_No.34、GX-1500J ホース巻車部品_No.45、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.45、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.6、SSA-E500DX ホースリール部品_No.6、GB1010ALN 巻車部品_No.45、SSA-E540DX ホースリール部品_No.9、SSA-E501DX ホースリール部品_No.6、SSA-E541DX ホースリール部品_No.9、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.45
エアーブリーダスクリユ BIGM(丸山製作所)エアーブリーダスクリユBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
部品名称エアーブリーダスクリユ関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.53MB) 展開図9(0.53MB) 展開図10(0.53MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.47MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.89MB)図解NoSSA-S611 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.28、SSA-S600 2001ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.2、SSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.28、SSA-E500 エンジン グロープラグ ノズルホルダ部品_No.5、SSA-Z600MA ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.2、SSA-F616V-1 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.2、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.14、GB1010ASR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.20、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.5、SSA-S611KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2など
ウオータパイプ3 BIGM(丸山製作所)ウオータパイプ3BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称ウオータパイプ3関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.42MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.46MB) 展開図49(1.36MB) 展開図50(1.36MB)図解NoSSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.23、SSA-S602DXVT エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ 2004年7月部品_No.22、SSA-N550 エンジン ウォータフランジ部品_No.14、SSA-α510-110 エンジン(ウォータポンプ,ウォータフランジ,サーモスタット)部品_No.13、SSA-α1001S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.23、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.20、SSA-S1000 エンジン ラジエータ部品_No.5、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ウォータフランジ部品_No.14、GB1010ASR ウォータフランジ部品_No.160、SSA-S602DXVT エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ ~2004年6月部品_No.23、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.24、SSA-S1002 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ 20014年7月~部品_No.22など
チユウユコウブツシング PF1/4 BIGM(丸山製作所)チユウユコウブツシング PF1/4BIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
規格PF1/4部品名称チユウユコウブツシング PF1/4関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.82MB)図解NoBSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.7、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.5、BSM-1220L-D 動力噴霧機部品_No.5、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.5、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.5、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.5、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.5、MS1703 本体部品_No.5、MS2210 -A 本体部品_No.5、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.6、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.7、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.6、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.6など
スイリヨウシジマーク BIGM(丸山製作所)スイリヨウシジマークBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格400ミドリ部品名称スイリヨウシジマーク関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.44MB)図解NoVSM110-15K ハリマーク・警告ラベル部品_No.13、GB1001AD ハリマーク部品_No.25、MX-501 ハリマーク部品_No.8、GB1001AG ハリマーク部品_No.25、VSM110-15 ハリマーク部品_No.7、GB1010ALN ラベル部品_No.13、GB1001BG ハリマーク部品_No.25、VSM-1010 ハリマーク部品_No.25、MJI-1000 ハリマーク部品_No.6、MX-502 ハリマーク部品_No.7、VSM110-15-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.13、B1010BSR ラベル部品_No.13、GX-1500J ハリマーク部品_No.5、GB1010ASR ラベル部品_No.13、VSM110-15S ハリマーク・警告ラベル部品_No.13、MJI-1010 ハリマーク部品_No.6、VSM-1020 ハリマーク部品_No.25
Vベルト B53 BIGM(丸山製作所)Vベルト B53BIGM(丸山製作所)
2,136税込2,350
1個
7日以内出荷
備考B53D850(MS1503)部品名称Vベルト B53関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB)図解NoGB1010BSR 動力伝達部品_No.5、GB1010ALN 動力伝達部品_No.5、GB1010ASR 動力伝達部品_No.5
ツバツキボルト M10X25 BIGM(丸山製作所)ツバツキボルト M10X25BIGM(丸山製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
規格M10X25部品名称ツバツキボルト M10X25関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB)図解NoGB1010BSR 巻車部品_No.4、GB1010ALN 巻車部品_No.4、GB1010ASR 巻車部品_No.4、CSD-600NR ホースリール部品_No.5
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M12規格M122ゴウ部品名称バネザガネ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB)図解NoSSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-5部品_No.25、SSA-F616(4)-1 フレーム・座席部品_No.26、GB1010ASR 動力伝達部品_No.31、SSA-F505 フレーム部品_No.24、SSA-F615M-2AD フレーム部品_No.20、GB1010BSR 動力伝達部品_No.31、SSA-F616MAT フレーム・座席部品_No.16、SSA-F615 フレーム部品_No.26、SSA-F616 フレーム・座席部品_No.26、SSA-F616VT フレーム・座席部品_No.26、SSA-F617VT リヤアクスル分解-5部品_No.25、SSA-F615 DX フレーム部品_No.20、SSA-F501 台車 シャーシ部品_No.27、GB1010ASR 動力伝達部品_No.23、SSA-F610 フレーム部品_No.25、SSA-F500 台車 シャーシ部品_No.27、SSA-F611 フレーム部品_No.26、SSA-F616M フレーム・座席部品_No.26、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-5部品_No.25、GB1010ALN 動力伝達部品_No.31、SSA-F600I フレーム部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン フレーム部品_No.26、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-5部品_No.25、GB1010ALN 動力伝達部品_No.23、SSA-F616MA フレーム・座席部品_No.26、SSA-F610I 1991ネン フロント部品_No.26、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.26、GB1010BSR 動力伝達部品_No.23
ナカシン BIGM(丸山製作所)ナカシンBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格ARAG106640部品名称ナカシン関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.45MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.43MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.34MB)図解NoBSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.6、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.44、GB1001AG 薬液配管部品_No.17、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.55、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.7、SSA-F615 薬液配管部品_No.66、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.32、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.21、KBM-500D 薬液配管部品_No.3、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.5、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.12、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.12、GB1001AD 薬液配管部品_No.5、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.5、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.6、GB1001AD 薬液配管部品_No.17、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.7、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.28など
6カクボルト M12X80X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X80X30BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格M12X80X30関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS330CNA-K ホース巻取装置部品_No.5、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.3、BSM-1220L-2 本体部品_No.33、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.13、GX-1500J ブーム部品_No.50、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.58、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.13、GB1010ALN ブーム部品_No.46、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.13、MS330CNA-F ホース巻取装置部品_No.5、BSM-820L-1 本体部品_No.33、SSA-R1000C ステリング切換装置部品_No.45、MX-501 ブーム部品_No.43、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.56、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.13、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.13、GB1010ASR ブーム部品_No.46、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.13、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.42など
ホースマキメタルウシロクミタテ BIGM(丸山製作所)ホースマキメタルウシロクミタテBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
規格フドウカガク部品名称ホースマキメタルウシロクミタテ関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.31MB)図解NoGB1010BSR 巻車部品_No.32、GB1010ALN 巻車部品_No.32、CSD-600NR ホースリール部品_No.15、GB1010ASR 巻車部品_No.32、GX-1500J ホース巻車部品_No.5
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格ARAG316000.051部品名称Oリング関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB)図解NoGB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.15、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.5、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.15、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.5、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.15、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.5、SSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.35
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)日東電工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジーコンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー
249,800税込274,780
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約10.5寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)表示4.3インチカラーLCD分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)相数単相2線周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200波形任意:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP